デュアルプラス グリル・オーブントースタートレー大型

デュアルプラス グリル・オーブントースタートレー大型 - 高木金属工業
(4件のレビュー)

グリルやオーブントースターで簡単調理できるグリルトレー。
グリルやオーブントースターを使って調理ができる、フッ素樹脂加工のグリルパン。
ガス・IHコンロのグリルやオーブントースターで、手軽にお料理。
余分な油が溝に落ちるので、ヘルシー。

材質アルミニウム合金(内面/フッ素樹脂塗膜加工・外面/耐熱シリコン加工)質量(g)108寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×248×20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73376905FW-TJ
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-19
用途: 台所用

超軽量で良い。掃除の手間がかからず便利。シリーズの目玉焼き器も買ったが良かった。

対象商品 : 73376905
2023-01-15
用途: 魚を焼く時に使用

思っていたよりも深さがなく軽いものでした
まだ焼いていませんがこれから楽しみです

対象商品 : 73376905
2020-10-11
用途: 焼き魚等
建設業・工事業

美味しく焼け、油汚れも簡単に落ちて手入れが楽。良い商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 73376905
2020-05-05
用途: オーブントースターでの調理
ニトロデザインサービス業

軽いのにコーティングがしっかりしている。焦げ付きなどサッと落ちるのでありがたい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする