モノタロウ

H4コネクター オス&メス&端子 セット

H4コネクター オス&メス&端子 セット - モノタロウH4コネクター オス&メス&端子 セット - モノタロウH4コネクター オス&メス&端子 セット - モノタロウH4コネクター オス&メス&端子 セット - モノタロウ
(22件のレビュー)

カプラーと平型端子305型オスとメスのセットです。ヘッドライトをH4タイプに変更する場合などに便利です。

用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。セット内容オス・メス端子×各3、3Pオス・メスカプラー×各1(カプラー)黒、(端子)銀タイプH-4コネクター/オス・メス材質(端子)黄銅適合電線AVまたはAVS0.5~2.0内容量1セット
注意
※端子の接続は専用の電工ペンチを使用し確実にかしめてください。かしめ不良はコードが外れたり、ショート発熱の恐れがあります。
※接続後は定期的に状態を確認し、異常があれば交換してください。
※配線接続の際はスリーブ等で確実に絶縁してください。
※仕様および外観は改良のため予告なしに変更する場合があります。
※本製品を改造して使用された場合の事故については、当社では一切責任を負いません。
※本来の用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73385533-
399
439(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-26
用途: ヘッドライトスイッチ取付時のバイパス
自動車・二輪車・自転車関連業

純正の配線を生かした状態でSW取付したかったので
便利でした
L型端子の圧着が普通の圧着ペンチでは入らなかったので注意が必要です

対象商品 : 73385533
2025-07-30
用途: バイクのソケット交換に

メンテし難い最近のヘッドライト周り、切り替えS/W等の増設交換をするためセットしましたが、これがとても便利です。

2025-06-29
用途: カワサキ署のライトオンオフ用に買いました。
夢工場M

セル始動で、ちょっと心配なカワサキ社のライトを切り離すために買いましたが
LEDに変更したので、未使用です。LEDで問題あればスイッチを付けて切り離すために
使用予定です。参考にはなりませんね。

対象商品 : 73385533
2023-04-19
用途: バイク用ヘッドライト
ピデスアート製造業

普段はHIDですが最近やけに厳しい光軸車検時にハロゲン交換を簡易的にする為に購入しました。

対象商品 : 73385533
2023-10-31
用途: ヘッドライト交換
有限会社曽田製作所製造業

安く購入して簡単に交換できました、大変満足しています。

対象商品 : 73385533
2022-07-09
用途: レストア
その他業種

古い乗り物のレストア作業時に重宝してます。
カプラー化すると作業効率いいです。

対象商品 : 73385533
2021-10-15
用途: 自動車に

色々探して雄雌セットでは一番安価だったので購入しました。多くのアイテムがモノタロウブランドにあるので助かります。

対象商品 : 73385533
2021-05-30
用途: ヘッドライトリレー作製用
自動車・二輪車・自転車関連業

ヘッドライトリレー作製用に購入しましたが問題なく取り付け出来ました。
ただバイクのメインハーネスに付いているカプラーには250端子(オス側)が緩いと感じました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用配線小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする