タカヤ商事
防水防寒ブルゾン GR-S900
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
M
5L
M
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73391422
品番
GR-S900
参考基準価格(税別)
¥49,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
本格防水防寒。反射材を使用しており夜間作業でも視認性が良く安全。
用途
屋外作業レスキュー・警備・工事現場など
サイズ
M
仕様
プレストオブボタン用ループ。ファスナー付き内ポケット。氏名片布付き。バックプリント対応背中ベンチレーション。透湿・防水。
種別
防寒ブルゾン
色
ネイビー
混率(%)
表:ポリエステル100、裏:ポリエステル100、中綿:シンサレート、樹脂ボタン、フロントファスナー/樹脂・スライダー/金属、ポケットファスナー/樹脂・スライダー/金属
胸廻(cm)
129
着丈(cm)
68
裄丈(cm)
88