防寒ジャケット GC-5100
スッキリしたタイトシルエット。肌になじむ良質な柔らかさ
用途農園・林業・建設・設備・道路関係・工場など
混率(%)表:ブロークンオックス ポリエステル100、裏:フリース ポリエステル100、中綿:ポリエステル100、金属ボタン(リベット)、フロントファスナー:ファスナー/樹脂・スライダー/金属、ポケットファスナー:ファスナー/樹脂・スライダー/金属
仕様衿部分には保温性のあるウール調フライス。内側ポケット&ペン差し。裾部分スピンドル&ドローコード調整。グランシスコ オリジナルスライダー。撥水加工。
種別防寒ジャケット
内容量1枚
トップス の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 73396112
2019-12-18
- 用途:
- 通勤時、作業時。
建設業・工事業
他のジャケットに比べてタイトです。普段の1サイズか2サイズ上をお勧めします。ダークグリーンを選びました。HP画面でも見ずらかったのですが、ダークグリーンというよりも霜ふり柄でした。もう少し柄の解像度を上げてはどうでしょうか?無難な色はブラックかブルーのように思えます。
- 対象商品:
- 73396033
2019-04-24
- 用途:
- 土木作業
建設業・工事業
サイズは予想より小さいです。普段着用しているサイズの2サイズ上を購入することをお勧めします。
防寒着としてはとても暖かいです。ただ粉塵作業などでは汚れが付着しやすい素材なので着用には注意が必要です。