ポッシュリビング
AUTENTICO バランス
アンティークな雰囲気とアーティクル(品)を日常に。ひとつ置くだけでワンランク上のお洒落な空間になります。
材質
ブラス/ウッド
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
幅(cm)
高さ(cm)
奥行き(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73420874
62929
S
12
14
6.5
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73420883
62930
L
17.5
19
8
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください