曜日別特売

アイアンマルチバー

アイアンマルチバー - ポッシュリビングアイアンマルチバー - ポッシュリビングアイアンマルチバー - ポッシュリビングアイアンマルチバー - ポッシュリビング
(1件のレビュー)

シンプルなデザインのアイアン商品です。取り付けやすいので、タオル掛けや商品ディスプレイなどにオススメです。

奥行き(cm)20高さ(cm)6.5材質アイアン内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7342150463129Mブラック45.5
2,400
2,198
2,418(税込)
当日出荷
7342151363130Mアンティークゴールド45.5
2,400
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
7342152263131Lブラック75.5
3,400
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
7342153863132Lアンティークゴールド75.5
3,400
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
7342148663127Sブラック22.5
1,500
取扱い終了
返品不可
7342149563128Sアンティークゴールド22.5
1,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-10-07
用途: ホステルでのクローゼットハンガー替わりに
サービス業

ねじは別売りのようで、商品が届いてもすぐに取り付けられなかったのが残念でした(せめて商品説明に一言あれば…!)商品自体は、ハンガーをかけても壁に当たらない奥行きがあり、目的を達せられる商品だっただけに、ちょっとおしかったです。ものはいいですよ。しっかりしていて、質感も安っぽくはありません。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする