コランダー

コランダー - ポッシュリビングコランダー - ポッシュリビング

鉄にガラスの釉薬を高温で焼き付けたホーローは消耗に強く、においも付き難い特徴があります。食品に影響を与えない清潔感を兼ね備えオーブンや直火にも対応してくれる万能選手。

材質ホーロー内容量1個
全7種類を絞り込む
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
サイズ
幅(cm)
奥行き(cm)
高さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73423543525SSホワイト232110.5
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
73423568525WSSブルー232110.5
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
7342281663361Sグレー232110.5
1,400
取扱い終了
返品不可
7342282563362Lグレー2724.512
1,800
取扱い終了
返品不可
73423525525RLLレッド2724.512
2,500
取扱い終了
返品不可
73423534525RSSレッド232110.5
2,000
取扱い終了
返品不可
73423552525WLLブルー2724.512
2,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする