水きりネット(ストッキングタイプ)浅型
取付が簡単なストッキングタイプ!伸縮自在でピッタリフィット!
用途キッチンなどの排水口のゴミ収集用に。
タイプ排水口浅型
材質ネット部分:ポリエステル、ゴム部分:ポリウレタン
寸法(幅W×高さH)(mm)(伸長時)約320×240、(原寸)140×150
内容量1パック(100枚)
注意
※用途以外でのご使用はお止めください。※火の気や高温になる場所には置かないでください。
※カレー・シチュー・油といった粘度のある物を直接大量に流すと、目詰まりする場合がありますのでご注意ください。
※ネット素材なので強く引っ張ったり、鋭利な物を引っかけると破れる場合がありますのでご注意ください。
キッチン・調理用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73427296 | - | 67620386 | - |
![]() |
水切りネット 浅型 ストッキングタイプ ポップアップ式 | モノタロウ | 1パック(100枚) | ¥409 税込¥450 | メーカー違いの相当品です |
商品レビュー
- 対象商品:
- 73427296
2021-09-13
- 用途:
- キッチンの排水溝に
その他業種
大容量だし、箱入りなので取り出しやすい。箱も意外としっかりしているので、使い切るまでに壊れたりせず使えました。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 73427296
2021-12-21
- 用途:
- 排水口のゴミ取
株式会社魚谷鉄工所 様
工場の排水口に被せてます。ピンク石鹸などの粉が流れて行かないように。
数が多いのと箱に入っているので便利です。
- 対象商品:
- 73427296
2021-04-07
- 用途:
- キッチンの排水口に
Kirei和装人 様
(サービス業)
このストッキングタイプはたすかります。
目が細かいので、細かいものまでキャッチしてくれます。ただ、箱ではなく袋の方が場所は取らないかもしれません。
1人が参考にしています