曜日別特売

5.5桁デジタル・マルチメータ

5.5桁デジタル・マルチメータ - Tektronix(テクトロニクス)

5.5桁

仕様
デュアル表示
測定項目
DC/AC電圧、DC/AC電流、2端子/4端子抵抗、周波数、周期、導通、ダイオード
桁数
5.5
インターフェース
RS232
測定速度(秒)
(最大)100
抵抗測定
(測定レンジ)200Ω-100MΩ、(最小分解能)1mΩ、(基本最高確度)0.02%
直流電圧測定
(測定レンジ)200mV-1000V、(最小分解能)1μnV、(基本最高確度)0.015%
交流電圧測定
(測定レンジ)200mV-750V、(最小分解能)1μV、(基本最高確度)0.2%、(周波数帯域)20Hz-100kHz
直流電流測定
(測定レンジ)200μA-10A、(最小分解能)1nA、(基本最高確度)0.02%
交流電流測定
(測定レンジ)20mA-10A、(最小分解能)100nA、(基本最高確度)0.3%、(周波数帯域)20Hz-2kHz
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73435145DMM4020
¥130,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73435145DMM402019945005DMM6500DMM4020 6.5桁グラフィカルサンプリングマルチメータ Tektronix(テクトロニクス) 199450056.5桁グラフィカルサンプリングマルチメータTektronix(テクトロニクス)1台
¥298,800
税込¥328,680
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする