6.5桁デジタル・マルチメータ
6.5桁
- 仕様
- トレンド・プロット、ヒストグラム、統計、外部ストレージ(USB)、デュアル表示
- 測定項目
- DC/AC電圧、DC/AC電流、2端子/4端子抵抗、周波数、周期、導通、ダイオード、キャパシタンス
- 桁数
- 6.5
- 測定温度
- RTD
- インターフェース
- GPIB、LAN、RS232
- 測定速度(秒)
- (最大)995
- 抵抗測定
- (測定レンジ)10Ω-1GΩ、(最小分解能)10μΩ、(基本最高確度)0.01%
- 直流電圧測定
- (測定レンジ)100mV-1000V、(最小分解能)100nV、(基本最高確度)0.0024%
- 交流電圧測定
- (測定レンジ)100mV-1000V、(最小分解能)100nV、(基本最高確度)0.06%、(周波数帯域)3Hz-300kHz
- 直流電流測定
- (測定レンジ)100μA-10A、(最小分解能)100pA、(基本最高確度)0.05%
- 交流電流測定
- (測定レンジ)100μA-10A、(最小分解能)100pA、(基本最高確度)0.1%、(周波数帯域)3Hz-10kHz
- 内容量
- 1台
電気測定 の新着商品
多入力DC電子負荷装置 デュアルチャンネルタイプ (0~80V 0~5A 30W)+(0~80V 0~40A 250W)テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)税込¥395,780¥359,800カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73435163 | DMM4050 | 19945005 | DMM6500 | ![]() | 6.5桁グラフィカルサンプリングマルチメータ | Tektronix(テクトロニクス) | 1台 | ¥298,800 税込¥328,680 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |











