Tektronix(テクトロニクス) Tektronix(テクトロニクス)の 測定用品 Tektronix(テクトロニクス)の 電気測定 Tektronix(テクトロニクス)の 電気測定その他関連用品 50MHz 20A AC/DC電流プローブ 50MHz 20A AC/DC電流プローブ 注文コード 50MHz 20A 仕様電流/div、または変換比:10mA(10A/V)、電流時間積:1000Aμs 最大電流(A)20(DC) 周波数帯域(MHz)DC~50 立ち上がり時間7ns 最大ピーク電流(A)(パルス)100 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 TCP0020 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 73435443 TCP0020 オープン 取扱い終了メーカー直送代引不可地域運賃 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 電気測定 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ファンクションジェネレータ はくでん 税込¥20,878~ ¥18,980~ 防水機能付きデジタル直流電圧計 はくでん 税込¥846 ¥769 デジタル直流電圧計 はくでん 税込¥1,208 ¥1,098 脳波用ゴム電極:Sottoブレインブラシ 1袋 5個入 NOK 税込¥16,498 ¥14,998 バスケットへ 脳波用ゴム電極:Sottoブレインボタン 1袋 5個入 NOK 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ クランプセンサ 負荷電流検出型(6305/6315用) 共立電気計器 税込¥19,778~ ¥17,980~ デジタル交流電圧計 はくでん 税込¥1,648 ¥1,498 デジタル交流電圧計 はくでん 税込¥505 ¥459 デジタル直流電圧計 はくでん 税込¥824 ¥749 バスケットへ ヒューズセット HIOKI(日置電機) 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ ヒューズセット HIOKI(日置電機) 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ ヒューズセット HIOKI(日置電機) 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ ヒューズセット HIOKI(日置電機) 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ ヒューズセット HIOKI(日置電機) 税込¥637 ¥579 バスケットへ ヒューズセット HIOKI(日置電機) 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ ヒューズセット HIOKI(日置電機) 税込¥659 ¥599 バスケットへ 携帯用ケース 共立電気計器 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ インジェクション・トランスフォーマー PICOTEST(ピコテスト) 税込¥74,778 ¥67,980 ライン・インジェクタ PICOTEST(ピコテスト) 税込¥74,778 ¥67,980 バスケットへ DCバイアス・インジェクタ PICOTEST(ピコテスト) 税込¥74,778 ¥67,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測定用品電気測定電気測定その他関連用品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「電気測定」にはこんなカテゴリがあります テスタ(マルチメータ) クランプメーター リーククランプメーター(漏れ電流) 絶縁抵抗計(メガー) オシロスコープ 接地抵抗計(アーステスター) 耐電圧試験機/レコーダー(記録計) 検電器/検相器 直流安定化電源 電気測定その他関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品