アイウッド
コンクリート緩衝材用チップソー
コンクリート緩衝材用チップソー・特殊台金形状で美しい仕上がり。各種目地材の切断が可能。
用途
ケンタイト・スワタイト・ドラーフタイト・スポンジ状発泡材等
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
刃数
厚さ(mm)
適合材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73479796
99601
165
24
1.7
コンクリート緩衝材
¥
4,590
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
73479814
99602
190
28
1.7
コンクリート緩衝材
¥
4,890
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください