曜日別特売

スーパーマテリアルダイヤ

スーパーマテリアルダイヤ - アイウッドスーパーマテリアルダイヤ - アイウッド

溶着ダイヤモンドカッター。各種の建材を切断可能。

用途コンクリート・塩ビ・プラスチック・FRP・大理石・スレート・窯業サイディング等。適合材コンクリート・塩ビ・プラスチック・FRP・大理石・スレート・窯業サイディング等厚さ(mm)2.2ダイヤ層厚さ(mm)5内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
穴径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
734799638976010520
4,440
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
734799888976112522
5,550
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
734800068976215025.4
7,410
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする