アイウッド
ダイヤモンドカッター アスファルト・コンクリート兼用
レーザー溶接タイプ。アスファルト、コンクリート兼用タイプ。安価で経済的です。
用途
アスファルト、コンクリート
適合材
アスファルト、コンクリート
外径(mm)
305
穴径(mm)
27
厚さ(mm)
3
トラスコ品番
827-5329
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73480058
89751
¥
25,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください