土にまくだけ害虫退治オールスター
土にまくだけで簡単、いろいろな約300種の作物の害虫を約1ヵ月予防するスプレーです。(植物・害虫の種類、使用環境によって異なります)
植え付け時にも生育途中にも使える・定植時の植穴土壌混和・生育期の株元散布
収穫前日まで使えるミニトマト、トマト、ピーマン、なすなどの人気野菜は収穫前日まで使用可能です。
根や葉から吸収された薬剤が植物全体に移行していく性質「浸透移行性」により、害虫に薬剤が直接かからなくても、食害すると殺虫効果が得られます。
有効成分ジノテフランは水に溶けやすく、植物によっては、まいた数時間後から効果を発揮し、約1ヵ月効果が持続します。(植物・害虫の種類、使用環境によって異なります)
いやなニオイがしないから、室内やベランダでも気にせず使えます。
【農薬の種類】ジノテフラン粒剤【性状】類白色細粒【農薬名】スターガード粒剤、【殺虫剤】、【家庭園芸用】
成分ジノテフラン(RS)-1-メチル-2-ニトロ-3-(テトラヒドロ-3-フリルメチル)グアニジン:1.0%、鉱物質微粉等:99.0%
区分農薬(殺虫剤)
適合場所土
適合害虫【トマト/ミニトマト】ハモグリバエ類・コナジラミ類・アブラムシ類、【なす】ハモグリバエ類・アザミウマ類・コナジラミ類・アブラムシ類、【きゅうり】ハモグリバエ類・アザミウマ類・アブラムシ類・コナジラミ類、【ピーマン】アザミウマ類・アブラムシ類、【ねぎ】アザミウマ類・ハモグリバエ類、【唐辛子類】アザミウマ類・アブラムシ類、【いちご】ワタアブラムシ、【オクラ】アブラムシ類、【さやえんどう】ハモグリバエ類、【すいか】ワタアブラムシ、【メロン】ハモグリバエ類・アザミウマ類・アブラムシ類・コナジラミ類、【キャベツ/白菜】アブラムシ類・アオムシ・コナガ・ハイマダラノメイガ、【ほうれん草】アブラムシ類、【青梗菜】キスジノミノムシ・アブラムシ類、【春菊】ハモグリバエ類、【非結球あぶらな科葉菜類(青梗菜除く)】アブラムシ類・キスジノミハムシ、【なばな類】アブラムシ類、【ブロッコリー】アブラムシ類・コナガ、【にんじん】ハモグリバエ類、【だいこん】キスジノミハムシ・アブラムシ類、【かぶ】アブラムシ類・キスジノミハムシ、【かぼちゃ】、アブラムシ類・コナジラミ類、【だいず】フタスジヒメハムシ、【きく/ガーベラ】まめハモグリバエ・コナジラミ類・アブラムシ類、【花き類・観葉植物(きく・ガーベラ除く)】アブラムシ類・コナジラミ類、【つつじ類】ツツジグンバイ
有効期間約1ヶ月
使用量作物ごとに使用量を確認してください。
性状類白色細粒
農林水産省登録第(号)22738