LEDヘッドライト
広範囲を明るく照らすCOB LED搭載!!
長時間の作業も疲れにくい超軽量・コンパクトボディ!!
手元が照らしやすい可動式ヘッド!!
装着時のズレを防止するスベリ止め付きヘッドバンド!!
電球の種類LED
付属品USB / MicroUSBコード
質量(g)約65
表示充電中→赤点灯/充電完了→緑点灯
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×40×35
保護等級IPX4
バッテリー3.7V リチウムイオン
使用電池リチウムイオン充電池
点灯方式High・ Low ・ストロボ
充電時間(時間)約3
電源タイプ充電式
充電可能回数500回未満
明るさ(Lm)High:約130/Low:約50
防水保護等級IPX-4
連続点灯時間(時間)High:約4/Low:約8(COB LED)
最大点灯時間High:約4時間/Low:約8時間(COB LED)
内容量1台
ヘッドライト の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73541168 | ARH130B-LED | 45292837 | ARH550DC-LED |
![]() |
充電式LEDヘッドライト | アックスブレーン | 1台 | ¥3,798 税込¥4,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
- 対象商品:
- 73541177
2021-07-19
- 用途:
- 農作業
教育・研究機関
2台買って、1台壊れました。
週に1回程度使用、壊れた中を見ると、非常に脆い作り。。
まぁ、壊れて当然。ハンダで本体を固定してるのにはあきれた。
- 対象商品:
- 73541177
2021-03-28
- 用途:
- 農作業 夕方以降
教育・研究機関
1000円台のものと違って、広範囲を明るく照らすので作業が非常にはかどります。
充電時間が長いのが気になりますが。
- 対象商品:
- 73541168
2019-02-08
- 用途:
- 暗い時間帯での給油時
サービス業
思った以上に広範囲に明るく、作業がし易いです
今まで使用していたボタン電池式より手間がかからず便利です
1人が参考にしています