充電式LEDワークライト
発光面が270°回転!!角度調整可能で操作性抜群!!
広範囲を明るく照らす面発光「COBLED搭載」!!
停電・災害時などの非常時に大活躍!!

電球の種類LED 付属品USB/MicroUSBコード、専用ACアダプター(コードなし)、専用DCアダプター(コードなし) 質量(g)約320 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45×330×69 バッテリー3.2V リチウムイオン 充電時間(時間)約4 充電可能回数500回未満 明るさ(Lm)High:280/Low:140(COB LED)・30(5 TOP) 連続点灯時間(時間)High:約4時間/Low:約8時間(COB LED)・約48時間(5 TOP) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73541247 AWL100S-LED
13,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする