曜日別特売

グリセリン入圧力計(D枠/埋込形) 60Φ 形番:GV55

グリセリン入圧力計(D枠/埋込形) 60Φ 形番:GV55 - 長野計器グリセリン入圧力計(D枠/埋込形) 60Φ 形番:GV55 - 長野計器グリセリン入圧力計(D枠/埋込形) 60Φ 形番:GV55 - 長野計器グリセリン入圧力計(D枠/埋込形) 60Φ 形番:GV55 - 長野計器
(2件のレビュー)

ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。
計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。

用途<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約300使用温度範囲(℃)-5~45呼びDU外径(Φmm)60材質(ブルドン管)SUS316材質(株)SUS316
注意
・検査書類付製品については発注後のキャンセル不可となります。証明書に記載する宛先をご指示ください。※圧力計を選定される際は、性能が十分発揮できるよう以下の範囲となるように圧力レンジを選定してください。常用圧力の上限が定圧力の場合:圧力レンジの最大値の3/4以下変動圧力の場合:圧力レンジの最大値の2/3以下 また記載の接液部材質が測定する気体・液体に適合したものであることをご確認ください。詳しくは、JIS B 7505-1をご覧ください。
全208種類を絞り込む
ケース形状
圧力レンジ(MPa)
接続ねじ
内容量
208種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
商品状態
ケース形状
圧力レンジ(MPa)
種類
精度
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70486020GV55-123 40MPa(検査書類4点セット付)1セット-D枠(埋込形、取付金具)0~40グリセリン入圧力計±1.5%F.SG1/4B
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70486004GV55-123 100MPa(検査成績書付)1個-D枠(埋込形、取付金具)0~100グリセリン入圧力計±1.5%F.S.G1/4B
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70486205GV55-123 16MPa(検査成績書付)1個-D枠(埋込形、取付金具)0~16グリセリン入圧力計±1.5%F.SG1/4B
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70486029GV55-123 50MPa(検査書類4点セット付)1セット-D枠(埋込形、取付金具)0~50グリセリン入圧力計±1.5%F.SG1/4B
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70486214GV55-123 25MPa(検査成績書付)1個-D枠(埋込形、取付金具)0~25グリセリン入圧力計±1.5%F.SG1/4B
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70486038GV55-123 60MPa(検査書類4点セット付)1セット-D枠(埋込形、取付金具)0~60グリセリン入圧力計±1.5%F.SG1/4B
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70486047GV55-123 70MPa(検査書類4点セット付)1セット-D枠(埋込形、取付金具)0~70グリセリン入圧力計±1.5%F.S.G1/4B
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70486230GV55-173 16MPa(検査成績書付)1個-D枠(埋込形、取付金具)0~16グリセリン入圧力計±1.5%F.SR1/4
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70486239GV55-173 25MPa(検査成績書付)1個-D枠(埋込形、取付金具)0~25グリセリン入圧力計±1.5%F.SR1/4
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70486056GV55-673 50MPa(検査書類4点セット付)1セット-D枠(埋込形、直結)0~50グリセリン入圧力計±1.5%F.SR1/4
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70486790GV55-123 16MPa(検査書類4点セット付)1セット-D枠(埋込形、取付金具)0~16グリセリン入圧力計±1.5%F.SG1/4B
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70486248GV55-673 15MPa(検査成績書付)1個-D枠(埋込形、直結)0~15グリセリン入圧力計±1.5%F.SR1/4
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70486799GV55-123 25MPa(検査書類4点セット付)1セット-D枠(埋込形、取付金具)0~25グリセリン入圧力計±1.5%F.SG1/4B
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70486257GV55-673 25MPa(検査成績書付)1個-D枠(埋込形、直結)0~25グリセリン入圧力計±1.5%F.SR1/4
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70486808GV55-123 -0.1~0.3MPa(検査書類4点セット付)1セット-D枠(埋込形、取付金具)-0.1~0.3グリセリン入連成計±1.5%F.SG1/4B
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70486266GV55-673 35MPa(検査成績書付)1個-D枠(埋込形、直結)0~35グリセリン入圧力計±1.5%F.SR1/4
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70487106GV55-123 0.1MPa(検査成績書付)1個-D枠(埋込形、取付金具)0~0.1グリセリン入圧力計±1.5%F.SG1/4B
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70486817GV55-123 -0.1~0.4MPa(検査書類4点セット付)1セット-D枠(埋込形、取付金具)-0.1~0.4グリセリン入連成計±1.5%F.SG1/4B
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70487115GV55-123 0.2MPa(検査成績書付)1個-D枠(埋込形、取付金具)0~0.2グリセリン入圧力計±1.5%F.SG1/4B
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03768791GV55-123 2MPa1個-D枠(埋込形、取付金具)0~2グリセリン入圧力計±1.5%F.S.G1/4B
9,100
6,998
7,698(税込)
当日出荷
70486826GV55-123 -0.1~0.6MPa(検査書類4点セット付)1セット-D枠(埋込形、取付金具)-0.1~0.6グリセリン入連成計±1.5%F.SG1/4B
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70487124GV55-123 0.3MPa(検査成績書付)1個-D枠(埋込形、取付金具)0~0.3グリセリン入圧力計±1.5%F.SG1/4B
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70486835GV55-123 -0.1~1MPa(検査書類4点セット付)1セット-D枠(埋込形、取付金具)-0.1~1グリセリン入連成計±1.5%F.SG1/4B
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70487140GV55-123 0.4MPa(検査成績書付)1個-D枠(埋込形、取付金具)0~0.4グリセリン入圧力計±1.5%F.SG1/4B
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70486844GV55-173 16MPa(検査書類4点セット付)1セット-D枠(埋込形、取付金具)0~16グリセリン入圧力計±1.5%F.SR1/4
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70487149GV55-123 0.5MPa(検査成績書付)1個-D枠(埋込形、取付金具)0~0.5グリセリン入圧力計±1.5%F.SG1/4B
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70486860GV55-173 25MPa(検査書類4点セット付)1セット-D枠(埋込形、取付金具)0~25グリセリン入圧力計±1.5%F.SR1/4
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70487158GV55-123 0.6MPa(検査成績書付)1個-D枠(埋込形、取付金具)0~0.6グリセリン入圧力計±1.5%F.SG1/4B
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70486869GV55-673 15MPa(検査書類4点セット付)1セット-D枠(埋込形、直結)0~15グリセリン入圧力計±1.5%F.SR1/4
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70487167GV55-123 1MPa(検査成績書付)1個-D枠(埋込形、取付金具)0~1グリセリン入圧力計±1.5%F.SG1/4B
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70486878GV55-673 25MPa(検査書類4点セット付)1セット-D枠(埋込形、直結)0~25グリセリン入圧力計±1.5%F.SR1/4
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70487176GV55-123 1.5MPa(検査成績書付)1個-D枠(埋込形、取付金具)0~1.5グリセリン入圧力計±1.5%F.SG1/4B
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70486887GV55-673 35MPa(検査書類4点セット付)1セット-D枠(埋込形、直結)0~35グリセリン入圧力計±1.5%F.SR1/4
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70488698GV55-123 0.1MPa(検査書類4点セット付)1セット-D枠(埋込形、取付金具)0~0.1グリセリン入圧力計±1.5%F.SG1/4B
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70487185GV55-123 1.6MPa(検査成績書付)1個-D枠(埋込形、取付金具)0~1.6グリセリン入圧力計±1.5%F.SG1/4B
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70488707GV55-123 0.2MPa(検査書類4点セット付)1セット-D枠(埋込形、取付金具)0~0.2グリセリン入圧力計±1.5%F.SG1/4B
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70487194GV55-123 2MPa(検査成績書付)1個-D枠(埋込形、取付金具)0~2グリセリン入圧力計±1.5%F.S.G1/4B
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70488716GV55-123 0.3MPa(検査書類4点セット付)1セット-D枠(埋込形、取付金具)0~0.3グリセリン入圧力計±1.5%F.SG1/4B
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70487210GV55-123 2.5MPa(検査成績書付)1個-D枠(埋込形、取付金具)0~2.5グリセリン入圧力計±1.5%F.SG1/4B
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70488725GV55-123 0.4MPa(検査書類4点セット付)1セット-D枠(埋込形、取付金具)0~0.4グリセリン入圧力計±1.5%F.SG1/4B
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70487219GV55-123 3.5MPa(検査成績書付)1個-D枠(埋込形、取付金具)0~3.5グリセリン入圧力計±1.5%F.SG1/4B
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68488332GV55-123 15MPa1個-D枠(埋込形、取付金具)0~15グリセリン入圧力計±1.5%F.S.G1/4B
10,500
8,898
9,788(税込)
当日出荷
70488734GV55-123 0.5MPa(検査書類4点セット付)1セット-D枠(埋込形、取付金具)0~0.5グリセリン入圧力計±1.5%F.SG1/4B
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70487228GV55-123 -0.1~0MPa(検査成績書付)1個-D枠(埋込形、取付金具)-0.1~0グリセリン入真空計±1.5%F.SG1/4B
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70488750GV55-123 0.6MPa(検査書類4点セット付)1セット-D枠(埋込形、取付金具)0~0.6グリセリン入圧力計±1.5%F.SG1/4B
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70487237GV55-173 0.1MPa(検査成績書付)1個-D枠(埋込形、取付金具)0~0.1グリセリン入圧力計±1.5%F.SR1/4
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70488759GV55-123 1MPa(検査書類4点セット付)1セット-D枠(埋込形、取付金具)0~1グリセリン入圧力計±1.5%F.SG1/4B
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70487246GV55-173 0.4MPa(検査成績書付)1個-D枠(埋込形、取付金具)0~0.4グリセリン入圧力計±1.5%F.SR1/4
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70488768GV55-123 1.5MPa(検査書類4点セット付)1セット-D枠(埋込形、取付金具)0~1.5グリセリン入圧力計±1.5%F.SG1/4B
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70487255GV55-173 0.6MPa(検査成績書付)1個-D枠(埋込形、取付金具)0~0.6グリセリン入圧力計±1.5%F.SR1/4
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-24
用途: 機械メンテナンス
製造業

背面ネジ仕様D枠は中々探しても無く
モノタロウで有った事で業者探しする事も無く時間短縮となりました。

対象商品 : 68488332
2014-10-19
用途: 油圧の圧力計に使用

やはり最高です。
振動のある機械なのでグリセリン入りにしてよかったです
デザインもシンプルで気に入りました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする