曜日別特売

グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:GV51

グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:GV51 - 長野計器グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:GV51 - 長野計器
(2件のレビュー)

ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。
計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。

用途<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)
注意
・検査書類付製品については発注後のキャンセル不可となります。証明書に記載する宛先をご指示ください。※圧力計を選定される際は、性能が十分発揮できるよう以下の範囲となるように圧力レンジを選定してください。常用圧力の上限が定圧力の場合:圧力レンジの最大値の3/4以下変動圧力の場合:圧力レンジの最大値の2/3以下 また記載の接液部材質が測定する気体・液体に適合したものであることをご確認ください。詳しくは、JIS B 7505-1をご覧ください。
全332種類を絞り込む
圧力レンジ(MPa)
接続ねじ
呼び
内容量
332種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
圧力レンジ(MPa)
接続ねじ
種類
ケース形状
呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70485636GV51-133 0.2MPa(検査書類4点セット付)1セット0~0.2G3/8Bグリセリン入圧力計A枠(立型つば無し)AU
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70485557GV51-133 40MPa(検査成績書付)1個0~40G3/8Bグリセリン入圧力計A枠(立型つば無し)AU
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70485645GV51-133 0.3MPa(検査書類4点セット付)1セット0~0.3G3/8Bグリセリン入圧力計A枠(立型つば無し)AU
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70485566GV51-133 50MPa(検査成績書付)1個0~50G3/8Bグリセリン入圧力計A枠(立型つば無し)AU
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70485654GV51-133 0.4MPa(検査書類4点セット付)1セット0~0.4G3/8Bグリセリン入圧力計A枠(立型つば無し)AU
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70485575GV51-133 60MPa(検査成績書付)1個0~60G3/8Bグリセリン入圧力計A枠(立型つば無し)AU
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70485670GV51-133 0.5MPa(検査書類4点セット付)1セット0~0.5G3/8Bグリセリン入圧力計A枠(立型つば無し)AU
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70485584GV51-133 70MPa(検査成績書付)1個0~70G3/8Bグリセリン入圧力計A枠(立型つば無し)AU
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70485679GV51-133 1.6MPa(検査書類4点セット付)1セット0~1.6G3/8Bグリセリン入圧力計A枠(立型つば無し)AU
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70485600GV51-183 40MPa(検査成績書付)1個0~40R3/8グリセリン入圧力計A枠(立型つば無し)AU
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70485688GV51-133 2MPa(検査書類4点セット付)1セット0~2G3/8Bグリセリン入圧力計A枠(立型つば無し)AU
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70485609GV51-183 50MPa(検査成績書付)1個0~50R3/8グリセリン入圧力計A枠(立型つば無し)AU
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70485697GV51-133 2.5MPa(検査書類4点セット付)1セット0~2.5G3/8Bグリセリン入圧力計A枠(立型つば無し)AU
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70485618GV51-233 40MPa(検査成績書付)1個0~40G3/8Bグリセリン入圧力計B枠(立型つば有り)BU
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70485706GV51-133 3.5MPa(検査書類4点セット付)1セット0~3.5G3/8Bグリセリン入圧力計A枠(立型つば無し)AU
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70485627GV51-233 50MPa(検査成績書付)1個0~50G3/8Bグリセリン入圧力計B枠(立型つば有り)BU
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70487420GV51-133 100MPa(検査成績書付)1個0~100G3/8Bグリセリン入圧力計A枠(立型つば無し)AU
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70485715GV51-133 -0.1~0MPa(検査書類4点セット付)1セット-0.1~0G3/8Bグリセリン入真空計A枠(立型つば無し)AU
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02001413GV51-133 0.1MPa1個0~0.1G3/8Bグリセリン入圧力計A枠(立型つば無し)AU
11,700
10,980
12,078(税込)
当日出荷
70485724GV51-183 0.1MPa(検査書類4点セット付)1セット0~0.1R3/8グリセリン入圧力計A枠(立型つば無し)AU
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70487429GV51-183 100MPa(検査成績書付)1個0~100R3/8グリセリン入圧力計A枠(立型つば無し)AU
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70488585GV51-133 15MPa(検査成績書付)1個0~15G3/8Bグリセリン入圧力計A枠(立型つば無し)AU
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70485740GV51-183 0.16MPa(検査書類4点セット付)1セット0~0.16R3/8グリセリン入圧力計A枠(立型つば無し)AU
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70488594GV51-133 25MPa(検査成績書付)1個0~25G3/8Bグリセリン入圧力計A枠(立型つば無し)AU
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70485749GV51-183 0.2MPa(検査書類4点セット付)1セット0~0.2R3/8グリセリン入圧力計A枠(立型つば無し)AU
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70488610GV51-133 35MPa(検査成績書付)1個0~35G3/8Bグリセリン入圧力計A枠(立型つば無し)AU
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70485758GV51-183 0.25MPa(検査書類4点セット付)1セット0~0.25R3/8グリセリン入圧力計A枠(立型つば無し)AU
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70485767GV51-183 0.3MPa(検査書類4点セット付)1セット0~0.3R3/8グリセリン入圧力計A枠(立型つば無し)AU
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70488619GV51-183 15MPa(検査成績書付)1個0~15R3/8グリセリン入圧力計A枠(立型つば無し)AU
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70485776GV51-183 0.4MPa(検査書類4点セット付)1セット0~0.4R3/8グリセリン入圧力計A枠(立型つば無し)AU
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70488628GV51-183 16MPa(検査成績書付)1個0~16R3/8グリセリン入圧力計A枠(立型つば無し)AU
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70485785GV51-183 0.5MPa(検査書類4点セット付)1セット0~0.5R3/8グリセリン入圧力計A枠(立型つば無し)AU
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70488637GV51-183 25MPa(検査成績書付)1個0~25R3/8グリセリン入圧力計A枠(立型つば無し)AU
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70485794GV51-183 0.6MPa(検査書類4点セット付)1セット0~0.6R3/8グリセリン入圧力計A枠(立型つば無し)AU
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70488646GV51-183 35MPa(検査成績書付)1個0~35R3/8グリセリン入圧力計A枠(立型つば無し)AU
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70485810GV51-183 1MPa(検査書類4点セット付)1セット0~1R3/8グリセリン入圧力計A枠(立型つば無し)AU
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70488655GV51-233 15MPa(検査成績書付)1個0~15G3/8Bグリセリン入圧力計B枠(立型つば有り)BU
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70485819GV51-183 1.5MPa(検査書類4点セット付)1セット0~1.5R3/8グリセリン入圧力計A枠(立型つば無し)AU
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70488664GV51-233 16MPa(検査成績書付)1個0~16G3/8Bグリセリン入圧力計B枠(立型つば有り)BU
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70485828GV51-183 1.6MPa(検査書類4点セット付)1セット0~1.6R3/8グリセリン入圧力計A枠(立型つば無し)AU
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03768475GV51-233 0.2MPa1個0~0.2G3/8Bグリセリン入圧力計B枠(立型つば有り)BU
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
70488680GV51-233 25MPa(検査成績書付)1個0~25G3/8Bグリセリン入圧力計B枠(立型つば有り)BU
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70485837GV51-183 2MPa(検査書類4点セット付)1セット0~2R3/8グリセリン入圧力計A枠(立型つば無し)AU
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70488689GV51-233 35MPa(検査成績書付)1個0~35G3/8Bグリセリン入圧力計B枠(立型つば有り)BU
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70490055GV51-133 4MPa(検査成績書付)1個0~4G3/8Bグリセリン入圧力計A枠(立型つば無し)AU
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70485846GV51-183 2.5MPa(検査書類4点セット付)1セット0~2.5R3/8グリセリン入圧力計A枠(立型つば無し)AU
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70490064GV51-133 5MPa(検査成績書付)1個0~5G3/8Bグリセリン入圧力計A枠(立型つば無し)AU
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70485855GV51-183 3.5MPa(検査書類4点セット付)1セット0~3.5R3/8グリセリン入圧力計A枠(立型つば無し)AU
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70490080GV51-133 6MPa(検査成績書付)1個0~6G3/8Bグリセリン入圧力計A枠(立型つば無し)AU
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70485864GV51-183 -0.1~0MPa(検査書類4点セット付)1セット-0.1~0R3/8グリセリン入真空計A枠(立型つば無し)AU
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03786264
2014-03-27
用途: 散水車の送給水
有限会社山下重機建設

散水車の送給水用に購入しました
ボディーがステンレスで非常に頑丈にできているようだったが・・・
グリセリンのエアー抜きがチャッチくてプラスチック
耐久性に疑問有

対象商品 : 02001474
2012-04-26
用途: 冷却水ポンプ18.5kW 通常使用時圧力0.50~0.70MPa 24時間運転 2台を半月毎に交代運転

2008年2月に購入し取り付けました。
それまで一般的な圧力計を使用してきましたが、
激しい振動や圧力の上下動の影響か、1年も寿命が持たず
ほぼ毎年取り替えている状態でした。
2012年4月現在、2台とも1度たりとも故障しておりません。
指針の挙動や精度も良く、ポンプの信頼性じたいも向上しました。
たいへん満足しております。
頭部の安全栓(黄色いキャップ)を引き上げた状態で使用するのですが、
最初のうち、この栓からごく微量の封入液が漏れ出るので、
この点だけは注意が必要です。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする