一般産業用デジタル圧力計 形番:GC61

一般産業用デジタル圧力計 形番:GC61 - 長野計器一般産業用デジタル圧力計 形番:GC61 - 長野計器一般産業用デジタル圧力計 形番:GC61 - 長野計器一般産業用デジタル圧力計 形番:GC61 - 長野計器

IP65・スイッチ機能(NPN又はPNPオープンコレクタ)
アナログ出力(オプション)・6段階フィルタ設定(無し、25・250ms、2.5・5・10s)
ループチェック、表示
アナログ出力スケーリング、フィルタ、キーロック、ホールド、ワンタッチゼロ調

用途信頼性の高い半導体蒸着形圧力センサを内蔵したデジタル圧力計で、各種産業機械・設備における油圧・水圧ライン等の監視・制御用として使用できます。デジタル表示、圧力スイッチ及び伝送器をコンパクトに一体化しており、ループチェック、スケーリング機能等を搭載しています。使用温度範囲(℃)-10~50(凍結・結露なきこと)ケーブル長(m)2表示方式4桁LEDデジタル材質(ケース)フロントケース部:PC/ABS(UL94V-0)、リヤケース部:ADC12文字高(mm)8機能スケーリング:表示値、アナログ出力/ループチェック:コンパレータ出力、アナログ出力/フィルタ:無し、25ms、250ms、2.5s、5s、10s(時定数)設定した値はコンパレータ出力、アナログ出力に反映されます。/エラー表示:過大圧・コンパレータ過電流時・ゼロ調時の範囲外圧力/ホールド:ピーク値、ボトム値表示/その他:ワンタッチゼロ調、キーロック導体断面積(mm2)0.18(ケーブル)コンパレータ出力NPNオープンコレクタ×2出力(出力容量30V DC 80mA DC max.)/接断差:ヒステリシスモード:可変、ウインドコンパレータモード:1%F.S.固定使用環境通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所温度係数±0.1%F.S./℃(ゼロ点・スパン共)表示単位MPa表示更新周期200msケース構造IP65(大気導入ポート有り)保護回路電源逆接続、コンパレータ過電流保護応答速度出力:5ms以下保存温度範囲(℃)-20~60(凍結・結露無きこと)動作表示灯赤色LED(ON時点灯)材質(継手)SUS316材質(ダイアフラム)SUS630(17-4PH)表示周期200ms使用湿度範囲(%RH)35~85(結露無きこと)内容量1個
74件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
精度
圧力レンジ(MPa)
接続ねじ
測定流体
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08432086GC61-174-17N300 -0.1~0.5MPa±(1%F.S.+1digit)at 23℃-0.1~0.5R1/4空気、水、油(接続部を腐食させない気体・液体)約175(ケーブル2m含む)
39,800
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
08432208GC61-174-17P310 -0.1~0.5MPa±(1%F.S.+1digit)at 23℃-0.1~0.5R1/4空気、水、油(接続部を腐食させない気体・液体)約175(ケーブル2m含む)
43,300
42,980
47,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
08432323GC61-174-17N380 -0.1~0.5MPa±(1%F.S.+1digit)at 23℃-0.1~0.5R1/4空気、水、油(接続部を腐食させない気体・液体)約175(ケーブル2m含む)
43,300
42,980
47,278(税込)
当日出荷
08432095GC61-174-17N300 -0.1~1MPa±(1%F.S.+1digit)at 23℃-0.1~1R1/4空気、水、油(接続部を腐食させない気体・液体)約175(ケーブル2m含む)
39,800
38,980
42,878(税込)
11日以内出荷
08432217GC61-174-17P310 -0.1~1MPa±(1%F.S.+1digit)at 23℃-0.1~1R1/4空気、水、油(接続部を腐食させない気体・液体)約175(ケーブル2m含む)
43,300
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
08432332GC61-174-17N380 -0.1~2MPa±(1%F.S.+1digit)at 23℃-0.1~2R1/4空気、水、油(接続部を腐食させない気体・液体)約175(ケーブル2m含む)
43,300
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
08432104GC61-174-17N300 -0.1~2MPa±(1%F.S.+1digit)at 23℃-0.1~2R1/4空気、水、油(接続部を腐食させない気体・液体)約175(ケーブル2m含む)
39,800
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
08432226GC61-174-17P310 -0.1~2MPa±(1%F.S.+1digit)at 23℃-0.1~2R1/4空気、水、油(接続部を腐食させない気体・液体)約175(ケーブル2m含む)
43,300
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
08432348GC61-174-27N380 0~0.5MPa±(1%F.S.+1digit)at 23℃0~0.5R1/4空気、水、油(接続部を腐食させない気体・液体)約175(ケーブル2m含む)
43,300
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
08432113GC61-174-27N300 0~0.5MPa±(1%F.S.+1digit)at 23℃0~0.5R1/4空気、水、油(接続部を腐食させない気体・液体)約175(ケーブル2m含む)
39,800
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
08432235GC61-174-27P310 0~0.5MPa±(1%F.S.+1digit)at 23℃0~0.5R1/4空気、水、油(接続部を腐食させない気体・液体)約175(ケーブル2m含む)
43,300
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
08432357GC61-174-27N380 0~1MPa±(1%F.S.+1digit)at 23℃0~1R1/4空気、水、油(接続部を腐食させない気体・液体)約175(ケーブル2m含む)
43,300
42,980
47,278(税込)
当日出荷
08432122GC61-174-27N300 0~1MPa±(1%F.S.+1digit)at 23℃0~1R1/4空気、水、油(接続部を腐食させない気体・液体)約175(ケーブル2m含む)
39,800
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
08432244GC61-174-27P310 0~1MPa±(1%F.S.+1digit)at 23℃0~1R1/4空気、水、油(接続部を腐食させない気体・液体)約175(ケーブル2m含む)
43,300
42,980
47,278(税込)
当日出荷
08432366GC61-174-27N380 0~2MPa±(1%F.S.+1digit)at 23℃0~2R1/4空気、水、油(接続部を腐食させない気体・液体)約175(ケーブル2m含む)
43,300
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
08432138GC61-174-27N300 0~2MPa±(1%F.S.+1digit)at 23℃0~2R1/4空気、水、油(接続部を腐食させない気体・液体)約175(ケーブル2m含む)
39,800
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
08432253GC61-174-27P310 0~2MPa±(1%F.S.+1digit)at 23℃0~2R1/4空気、水、油(接続部を腐食させない気体・液体)約175(ケーブル2m含む)
43,300
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
08432375GC61-174-37N380 0~5MPa±(1%F.S.+1digit)at 23℃0~5R1/4空気、水、油(接続部を腐食させない気体・液体)約175(ケーブル2m含む)
43,300
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
08432147GC61-174-27N300 0~3.5MPa±(1%F.S.+1digit)at 23℃0~3.5R1/4空気、水、油(接続部を腐食させない気体・液体)約175(ケーブル2m含む)
39,800
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
08432262GC61-174-27P310 0~3.5MPa±(1%F.S.+1digit)at 23℃0~3.5R1/4空気、水、油(接続部を腐食させない気体・液体)約175(ケーブル2m含む)
43,300
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
08432384GC61-174-47N380 0~20MPa±(1%F.S.+1digit)at 23℃0~20R1/4空気、水、油(接続部を腐食させない気体・液体)約175(ケーブル2m含む)
43,300
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
08432156GC61-174-37N300 0~5MPa±(1%F.S.+1digit)at 23℃0~5R1/4空気、水、油(接続部を腐食させない気体・液体)約175(ケーブル2m含む)
39,800
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
08432278GC61-174-37P310 0~5MPa±(1%F.S.+1digit)at 23℃0~5R1/4空気、水、油(接続部を腐食させない気体・液体)約175(ケーブル2m含む)
43,300
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
08432637GC61-374-27N380 0~2MPa±(1%F.S.+1digit)at 23℃0~2R1/4空気、水、油(接続部を腐食させない気体・液体)約155(ケーブル2m含む)
43,300
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
08432165GC61-174-37N300 0~10MPa±(1%F.S.+1digit)at 23℃0~10R1/4空気、水、油(接続部を腐食させない気体・液体)約175(ケーブル2m含む)
39,800
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
08432287GC61-174-37P310 0~10MPa±(1%F.S.+1digit)at 23℃0~10R1/4空気、水、油(接続部を腐食させない気体・液体)約175(ケーブル2m含む)
43,300
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
08432646GC61-374-37N380 0-10MPa±(1%F.S.+1digit)at 23℃0~10R1/4空気、水、油(接続部を腐食させない気体・液体)約155(ケーブル2m含む)
43,300
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
08432174GC61-174-47N300 0~20MPa±(1%F.S.+1digit)at 23℃0~20R1/4空気、水、油(接続部を腐食させない気体・液体)約175(ケーブル2m含む)
39,800
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
08432296GC61-174-47P310 0~20MPa±(1%F.S.+1digit)at 23℃0~20R1/4空気、水、油(接続部を腐食させない気体・液体)約175(ケーブル2m含む)
43,300
42,980
47,278(税込)
10日以内出荷
08432183GC61-174-47N300 0~35MPa±(1%F.S.+1digit)at 23℃0~35R1/4空気、水、油(接続部を腐食させない気体・液体)約175(ケーブル2m含む)
39,800
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
08432305GC61-174-47P310 0~35MPa±(1%F.S.+1digit)at 23℃0~35R1/4空気、水、油(接続部を腐食させない気体・液体)約175(ケーブル2m含む)
43,300
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
08432192GC61-174-57N300 0~50MPa±(1%F.S.+1digit)at 23℃0~50R1/4空気、水、油(接続部を腐食させない気体・液体)約175(ケーブル2m含む)
39,800
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
08432314GC61-174-57P310 0~50MPa±(1%F.S.+1digit)at 23℃0~50R1/4空気、水、油(接続部を腐食させない気体・液体)約175(ケーブル2m含む)
43,300
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
08432515GC61-374-17P310 -0.1~0.5MPa±(1%F.S.+1digit)at 23℃-0.1~0.5R1/4空気、水、油(接続部を腐食させない気体・液体)約155(ケーブル2m含む)
43,300
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
08432524GC61-374-17P310 -0.1~1MPa±(1%F.S.+1digit)at 23℃-0.1~1R1/4空気、水、油(接続部を腐食させない気体・液体)約155(ケーブル2m含む)
43,300
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
08432533GC61-374-17P310 -0.1~2MPa±(1%F.S.+1digit)at 23℃-0.1~2R1/4空気、水、油(接続部を腐食させない気体・液体)約155(ケーブル2m含む)
43,300
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
08432542GC61-374-27P310 0~0.5MPa±(1%F.S.+1digit)at 23℃0~0.5R1/4空気、水、油(接続部を腐食させない気体・液体)約155(ケーブル2m含む)
43,300
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
08432558GC61-374-27P310 0~1MPa±(1%F.S.+1digit)at 23℃0~1R1/4空気、水、油(接続部を腐食させない気体・液体)約155(ケーブル2m含む)
43,300
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
08432567GC61-374-27P310 0~2MPa±(1%F.S.+1digit)at 23℃0~2R1/4空気、水、油(接続部を腐食させない気体・液体)約155(ケーブル2m含む)
43,300
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
08432576GC61-374-27P310 0~3.5MPa±(1%F.S.+1digit)at 23℃0~3.5R1/4空気、水、油(接続部を腐食させない気体・液体)約155(ケーブル2m含む)
43,300
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
08432585GC61-374-37P310 0~5MPa±(1%F.S.+1digit)at 23℃0~5R1/4空気、水、油(接続部を腐食させない気体・液体)約155(ケーブル2m含む)
43,300
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
08432594GC61-374-37P310 0~10MPa±(1%F.S.+1digit)at 23℃0~10R1/4空気、水、油(接続部を腐食させない気体・液体)約155(ケーブル2m含む)
43,300
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
08432603GC61-374-47P310 0~20MPa±(1%F.S.+1digit)at 23℃0~20R1/4空気、水、油(接続部を腐食させない気体・液体)約155(ケーブル2m含む)
43,300
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
08432612GC61-374-47P310 0~35MPa±(1%F.S.+1digit)at 23℃0~35R1/4空気、水、油(接続部を腐食させない気体・液体)約155(ケーブル2m含む)
43,300
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
08432628GC61-374-57P310 0~50MPa±(1%F.S.+1digit)at 23℃0~50R1/4空気、水、油(接続部を腐食させない気体・液体)約155(ケーブル2m含む)
43,300
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
08432393GC61-374-17N300 -0.1~0.5MPa±(1%F.S.+1digit)at 23℃-0.1~0.5R1/4空気、水、油(接続部を腐食させない気体・液体)約155(ケーブル2m含む)
39,800
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
08432402GC61-374-17N300 -0.1~1MPa±(1%F.S.+1digit)at 23℃-0.1~1R1/4空気、水、油(接続部を腐食させない気体・液体)約155(ケーブル2m含む)
39,800
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
08432418GC61-374-17N300 -0.1~2MPa±(1%F.S.+1digit)at 23℃-0.1~2R1/4空気、水、油(接続部を腐食させない気体・液体)約155(ケーブル2m含む)
39,800
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
08432427GC61-374-27N300 0~0.5MPa±(1%F.S.+1digit)at 23℃0~0.5R1/4空気、水、油(接続部を腐食させない気体・液体)約155(ケーブル2m含む)
39,800
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
08432436GC61-374-27N300 0~1MPa±(1%F.S.+1digit)at 23℃0~1R1/4空気、水、油(接続部を腐食させない気体・液体)約155(ケーブル2m含む)
39,800
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする