曜日別特売

圧力トランスミッタ 形番:GC51

圧力トランスミッタ 形番:GC51 - 長野計器

・スケーリング機能搭載で、表示・出力範囲の調整が可能。・表示部は、LEDバックライトを用いた、LCD表示付で暗所での視認性を向上・小形・軽量で、直結形は上・下・左・右4方向の取付が可能(絶対圧・低圧レンジ品の直結形は、圧力導入口:下・左・右の3方向対応可能)

用途本製品は、気体・液体計測が可能な表示付2線式圧力トランスミッタです。軽量・コンパクト、屋外設置が可能で、ビル空調プロセス・工場設備・環境プロセス・水処理プロセスなどの幅広い業界用途に対応し、設置工事の省力化に貢献いたします。保護構造IP65電源24V DC±10%設置場所屋外設置可能(直射日光を避ける事)最高許容圧力(kPa[kgf/cm2])圧力レンジの2倍内容量1個
全7種類を絞り込む
精度
圧力レンジ(MPa)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
精度
圧力レンジ(MPa)
接続ねじ
測定流体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08432016GC51-173-1711100 -0.1~0.1MPa±1%F.S.at 23℃-0.1~0.1Rc1/4気体・液体(接液部材質を腐食させないこと)
85,500
84,980
93,478(税込)
5日以内出荷
08432025GC51-173-E511100 0~0.5MPa±0.5%F.S.at 23℃0~0.5Rc1/4気体・液体(接液部材質を腐食させないこと)
85,500
84,980
93,478(税込)
5日以内出荷
08432034GC51-173-G511100 0~1MPa±0.5%F.S.at 23℃0~1Rc1/4気体・液体(接液部材質を腐食させないこと)
85,500
84,980
93,478(税込)
5日以内出荷
08432043GC51-173-J511100 0~2MPa±0.5%F.S.at 23℃0~2Rc1/4気体・液体(接液部材質を腐食させないこと)
85,500
84,980
93,478(税込)
5日以内出荷
08432052GC51-173-K511100 0~3.5MPa±0.5%F.S.at 23℃0~3.5Rc1/4気体・液体(接液部材質を腐食させないこと)
85,500
84,980
93,478(税込)
5日以内出荷
08432068GC51-273-1711100 -0.1~0.1MPa±1%F.S.at 23℃-0.1~0.1Rc1/4気体・液体
81,200
取扱い終了
08432077GC51-273-2711100 -0.1~0.2MPa±1%F.S.at 23℃-0.1~0.2Rc1/4気体・液体
81,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする