ムラコシ
集塵機MY-200X用集塵袋
袋にベルトが内蔵されており、ワンタッチ式で集塵本体に取り付けられタイプです。
用途
集塵袋
スイッチ
直入れ押しボタン
最大静圧(kPa)
(最少風量時)2.93
フィルター
上下各一本
キャスター径(Φmm)
75×3
最大風量(m
3
/min)
47
吸込口径(Φmm)
198
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
750×1120×3305
ファン
プレートファン
電動機(kW)
3.7/2P
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電源(V)
集塵容量(L)
質量(kg)
コード長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73552955
上袋
3相200
410
120
3.5
¥
22,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
73552964
下袋
3相200
410
120
3.5
¥
20,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください