普通形真空計(B枠/立形)75Φ

普通形真空計(B枠/立形)75Φ 長野計器

・基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)・圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。

用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。 トラスコ品番169-3115 接続部のサイズG3/8B 質量(g)400 種類真空計 呼び- 外径(Φmm)75 精度±1.6%F.S. 接続ねじG3/8B 大きさ75mm 測定流体気体、液体 最小目盛(MPa)0.002 内容量1個
注意
※圧力計を選定される際は、性能が十分発揮できるよう、常用圧力の上限が以下の範囲となるように圧力レンジを選定してください。定圧力の場合:圧力レンジの最大値の3/4以下 変動圧力の場合:圧力レンジの最大値の2/3以下また記載の接液部材質が測定する気体・液体に適合したものであることをご確認ください。詳しくは、JIS B 7505-1をご覧ください
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
36981777 AC10-231-.-0.1MP B枠(立型つば有り) -0.1~0.00(真空計)
5,100
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする