曜日別特売

普通形圧力計(A/B枠・立形) 150Φ 形番:AG10

普通形圧力計(A/B枠・立形) 150Φ 形番:AG10 - 長野計器普通形圧力計(A/B枠・立形) 150Φ 形番:AG10 - 長野計器

基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。

用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約900
注意
・検査書類付製品については発注後のキャンセル不可となります。証明書に記載する宛先をご指示ください。※圧力計を選定される際は、性能が十分発揮できるよう、常用圧力の上限が以下の範囲となるように圧力レンジを選定してください。定圧力の場合:圧力レンジの最大値の3/4以下 変動圧力の場合:圧力レンジの最大値の2/3以下また記載の接液部材質が測定する気体・液体に適合したものであることをご確認ください。詳しくは、JIS B 7505-1をご覧ください
402件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ケース形状
外径(Φmm)
精度
圧力レンジ(MPa)
接続ねじ
測定流体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15585379AG10-231 2.5MPa(検査成績書付)1セットB枠(立型つば有り)150JIS1.6級0~2.5G3/8B気体・液体
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15558770AG10-231 2.5MPa(検査書類4点セット付)1セットB枠(立型つば有り)150JIS1.6級0~2.5G3/8B気体・液体
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15585388AG10-231 5MPa(検査成績書付)1セットB枠(立型つば有り)1501.5級相当0~5G3/8B気体・液体
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15558779AG10-231 5MPa(検査書類4点セット付)1セットB枠(立型つば有り)1501.5級相当0~5G3/8B気体・液体
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15585397AG10-243 2.5MPa(検査成績書付)1セットB枠(立型つば有り)150JIS1.6級0~2.5G1/2B気体・液体
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15558788AG10-243 2.5MPa(検査書類4点セット付)1セットB枠(立型つば有り)150JIS1.6級0~2.5G1/2B気体・液体
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15585406AG10-231 -0.1~0MPa(検査成績書付)1セットB枠(立型つば有り)150JIS1.6級-0.1~0G3/8B気体・液体
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15558797AG10-231 -0.1~0MPa(検査書類4点セット付)1セットB枠(立型つば有り)150JIS1.6級-0.1~0G3/8B気体・液体
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15585415AG10-131 0.4MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)150JIS1.6級0~0.4G3/8B気体・液体
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15558806AG10-131 0.4MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)150JIS1.6級0~0.4G3/8B気体・液体
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15585424AG10-131 0.6MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)150JIS1.6級0~0.6G3/8B気体・液体
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15558815AG10-131 0.6MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)150JIS1.6級0~0.6G3/8B気体・液体
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15585440AG10-131 1MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)150JIS1.6級0~1G3/8B気体・液体
オープン
9,998
10,998(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年2月20日
15558824AG10-131 1MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)150JIS1.6級0~1G3/8B気体・液体
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15585449AG10-131 1.5MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)1501.5級相当0~1.5G3/8B気体・液体
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15558840AG10-131 1.5MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)1501.5級相当0~1.5G3/8B気体・液体
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15585458AG10-131 1.6MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)150JIS1.6級0~1.6G3/8B気体・液体
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15558849AG10-131 1.6MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)150JIS1.6級0~1.6G3/8B気体・液体
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15585467AG10-131 2MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)1501.5級相当0~2G3/8B気体・液体
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15558858AG10-131 2MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)1501.5級相当0~2G3/8B気体・液体
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15585476AG10-131 2.5MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)150JIS1.6級0~2.5G3/8B気体・液体
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15558867AG10-131 2.5MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)150JIS1.6級0~2.5G3/8B気体・液体
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15585485AG10-131 3.5MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)1501.5級相当0~3.5G3/8B気体・液体
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15558876AG10-131 3.5MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)1501.5級相当0~3.5G3/8B気体・液体
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15585494AG10-131 4MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)150JIS1.6級0~4G3/8B気体・液体
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15558885AG10-131 4MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)150JIS1.6級0~4G3/8B気体・液体
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15585510AG10-131 6MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)150JIS1.6級0~6G3/8B気体・液体
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15558894AG10-131 6MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)150JIS1.6級0~6G3/8B気体・液体
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15585519AG10-131 15MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)1501.5級相当0~15G3/8B気体・液体
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15558910AG10-131 15MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)1501.5級相当0~15G3/8B気体・液体
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15585528AG10-131 25MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)150JIS1.6級0~25G3/8B気体・液体
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15558919AG10-131 25MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)150JIS1.6級0~25G3/8B気体・液体
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15585537AG10-131 -0.1~0MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)150JIS1.6級-0.1~0G3/8B気体・液体
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15558928AG10-131 -0.1~0MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)150JIS1.6級-0.1~0G3/8B気体・液体
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15585546AG10-131 -0.1~0.1MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)150JIS1.6級-0.1~0.1G3/8B気体・液体
オープン
10,980
12,078(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年3月上旬
15558937AG10-131 -0.1~0.1MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)150JIS1.6級-0.1~0.1G3/8B気体・液体
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15585555AG10-131-M 1.6MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)150JIS1.6級0~1.6G3/8B気体・液体
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15558946AG10-131-M 1.6MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)150JIS1.6級0~1.6G3/8B気体・液体
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15585564AG10-131-M 2MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)1501.5級相当0~2G3/8B気体・液体
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15558955AG10-131-M 2MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)1501.5級相当0~2G3/8B気体・液体
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15585580AG10-141 0.06MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)150JIS1.6級0~0.06G1/2B気体・液体
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15558964AG10-141 0.06MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)150JIS1.6級0~0.06G1/2B気体・液体
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15585589AG10-141 0.4MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)150JIS1.6級0~0.4G1/2B気体・液体
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15558980AG10-141 0.4MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)150JIS1.6級0~0.4G1/2B気体・液体
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15585598AG10-141 1MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)150JIS1.6級0~1G1/2B気体・液体
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15558989AG10-141 1MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)150JIS1.6級0~1G1/2B気体・液体
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15585607AG10-141 1.5MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)1501.5級相当0~1.5G1/2B気体・液体
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15558998AG10-141 1.5MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)1501.5級相当0~1.5G1/2B気体・液体
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15585616AG10-141 1.6MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)150JIS1.6級0~1.6G1/2B気体・液体
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15559007AG10-141 1.6MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)150JIS1.6級0~1.6G1/2B気体・液体
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする