普通形圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:AC20

普通形圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:AC20 - 長野計器普通形圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:AC20 - 長野計器普通形圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:AC20 - 長野計器
(1件のレビュー)

型番7桁(モデルNo.)が、目盛板マークの下に入ります。
基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)
圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。

用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約300
注意
・検査書類付製品については発注後のキャンセル不可となります。証明書に記載する宛先をご指示ください。※圧力計を選定される際は、性能が十分発揮できるよう、常用圧力の上限が以下の範囲となるように圧力レンジを選定してください。定圧力の場合:圧力レンジの最大値の3/4以下 変動圧力の場合:圧力レンジの最大値の2/3以下また記載の接液部材質が測定する気体・液体に適合したものであることをご確認ください。詳しくは、JIS B 7505-1をご覧ください
全536種類を絞り込む
圧力レンジ(MPa)
接続ねじ
内容量
536種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ケース形状
外径(Φmm)
精度
圧力レンジ(MPa)
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15580156AC20-131 0.16MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)75JIS1.6級0~0.16G3/8B
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15553547AC20-131 0.16MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)75JIS1.6級0~0.16G3/8B
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15580165AC20-131 0.1MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)75JIS1.6級0~0.1G3/8B
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15553556AC20-131 0.1MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)75JIS1.6級0~0.1G3/8B
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15580174AC20-131 0.25MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)75JIS1.6級0~0.25G3/8B
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15553565AC20-131 0.25MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)75JIS1.6級0~0.25G3/8B
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15580190AC20-131 0.2MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)751.5級相当0~0.2G3/8B
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15553574AC20-131 0.2MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)751.5級相当0~0.2G3/8B
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15580199AC20-131 0.3MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)751.5級相当0~0.3G3/8B
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15553590AC20-131 0.3MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)751.5級相当0~0.3G3/8B
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15580208AC20-131 0.4MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)75JIS1.6級0~0.4G3/8B
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15553599AC20-131 0.4MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)75JIS1.6級0~0.4G3/8B
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15580217AC20-131 0.5MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)751.5級相当0~0.5G3/8B
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15553608AC20-131 0.5MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)751.5級相当0~0.5G3/8B
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15580226AC20-131 0.6MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)75JIS1.6級0~0.6G3/8B
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15553617AC20-131 0.6MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)75JIS1.6級0~0.6G3/8B
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15580235AC20-131 1.5MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)751.5級相当0~1.5G3/8B
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15553626AC20-131 1.5MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)751.5級相当0~1.5G3/8B
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15580244AC20-131 1.6MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)75JIS1.6級0~1.6G3/8B
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15553635AC20-131 1.6MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)75JIS1.6級0~1.6G3/8B
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19901814AC20-131 -0.1~0MPa1個A枠(立型つば無し)75JIS1.6級-0.1~0G3/8
6,200
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
15580260AC20-131 10MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)75JIS1.6級0~10G3/8B
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15553644AC20-131 10MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)75JIS1.6級0~10G3/8B
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15580269AC20-131 15MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)751.5級相当0~15G3/8B
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15553660AC20-131 15MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)751.5級相当0~15G3/8B
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15580278AC20-131 16MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)75JIS1.6級0~16G3/8B
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15553669AC20-131 16MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)75JIS1.6級0~16G3/8B
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15580287AC20-131 1MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)75JIS1.6級0~1G3/8B
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15553678AC20-131 1MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)75JIS1.6級0~1G3/8B
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15580296AC20-131 2.5MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)75JIS1.6級0~2.5G3/8B
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15553687AC20-131 2.5MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)75JIS1.6級0~2.5G3/8B
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15580305AC20-131 25MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)75JIS1.6級0~25G3/8B
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15553696AC20-131 25MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)75JIS1.6級0~25G3/8B
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15580314AC20-131 2MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)751.5級相当0~2G3/8B
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15553705AC20-131 2MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)751.5級相当0~2G3/8B
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15580330AC20-131 3.5MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)751.5級相当0~3.5G3/8B
オープン
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15553714AC20-131 3.5MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)751.5級相当0~3.5G3/8B
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15580339AC20-131 35MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)751.5級相当0~35G3/8B
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15553730AC20-131 35MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)751.5級相当0~35G3/8B
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15580348AC20-131 3MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)751.5級相当0~3G3/8B
オープン
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15553739AC20-131 3MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)751.5級相当0~3G3/8B
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19901857AC20-131 -0.1~0.16MPa1個A枠(立型つば無し)75JIS1.6級-0.1~0.16G3/8
6,900
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
15580357AC20-131 4MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)75JIS1.6級0~4G3/8B
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15553748AC20-131 4MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)75JIS1.6級0~4G3/8B
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15580366AC20-131 5MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)751.5級相当0~5G3/8B
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15553757AC20-131 5MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)751.5級相当0~5G3/8B
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15580375AC20-131 6MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)75JIS1.6級0~6G3/8B
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15553766AC20-131 6MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)75JIS1.6級0~6G3/8B
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15580384AC20-131 7MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)751.5級相当0~7G3/8B
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15553775AC20-131 7MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)751.5級相当0~7G3/8B
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19901552
2020-12-20
用途: 検査用水ポンプの圧力確認
製造業

φ75なので目盛りも見易く、指針も安定しています。
長野計器さんなので安心して使用できます。
ものたろうで安く購入できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする