普通形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:AE20

普通形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:AE20 - 長野計器普通形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:AE20 - 長野計器普通形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:AE20 - 長野計器普通形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:AE20 - 長野計器
(3件のレビュー)

型番7桁(モデルNo.)が、目盛板マークの下に入ります。
基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)
圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。

用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)外径(Φmm)100質量(g)約400
注意
・検査書類付製品については発注後のキャンセル不可となります。証明書に記載する宛先をご指示ください。※圧力計を選定される際は、性能が十分発揮できるよう、常用圧力の上限が以下の範囲となるように圧力レンジを選定してください。定圧力の場合:圧力レンジの最大値の3/4以下 変動圧力の場合:圧力レンジの最大値の2/3以下また記載の接液部材質が測定する気体・液体に適合したものであることをご確認ください。詳しくは、JIS B 7505-1をご覧ください
970件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
種類
ケース形状
圧力レンジ(MPa)
接続ねじ
材質(株)
材質(ブルドン管)
測定流体
精度
呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15582710AE20-131 0.16MPa(検査成績書付)1セット-普通形圧力計A枠(立型つば無し)0~0.16G3/8BC3604C6872気体・液体JIS1.6級AT
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15556094AE20-131 0.16MPa(検査書類4点セット付)1セット-普通形圧力計A枠(立型つば無し)0~0.16G3/8BC3604C6872気体・液体JIS1.6級AT
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15582719AE20-131 0.1MPa(検査成績書付)1セット-普通形圧力計A枠(立型つば無し)0~0.1G3/8BC3604C6872気体・液体JIS1.6級AT
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15556110AE20-131 0.1MPa(検査書類4点セット付)1セット-普通形圧力計A枠(立型つば無し)0~0.1G3/8BC3604C6872気体・液体JIS1.6級AT
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15582728AE20-131 0.25MPa(検査成績書付)1セット-普通形圧力計A枠(立型つば無し)0~0.25G3/8BC3604C6872気体・液体JIS1.6級AT
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15556119AE20-131 0.25MPa(検査書類4点セット付)1セット-普通形圧力計A枠(立型つば無し)0~0.25G3/8BC3604C6872気体・液体JIS1.6級AT
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15582737AE20-131 0.2MPa(検査成績書付)1セット-普通形圧力計A枠(立型つば無し)0~0.2G3/8BC3604C6872気体・液体1.5級相当AT
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15556128AE20-131 0.2MPa(検査書類4点セット付)1セット-普通形圧力計A枠(立型つば無し)0~0.2G3/8BC3604C6872気体・液体1.5級相当AT
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15582746AE20-131 0.3MPa(検査成績書付)1セット-普通形圧力計A枠(立型つば無し)0~0.3G3/8BC3604C6872気体・液体1.5級相当AT
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15556137AE20-131 0.3MPa(検査書類4点セット付)1セット-普通形圧力計A枠(立型つば無し)0~0.3G3/8BC3604C6872気体・液体1.5級相当AT
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15582755AE20-131 0.4MPa(検査成績書付)1セット-普通形圧力計A枠(立型つば無し)0~0.4G3/8BC3604C6872気体・液体JIS1.6級AT
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15556146AE20-131 0.4MPa(検査書類4点セット付)1セット-普通形圧力計A枠(立型つば無し)0~0.4G3/8BC3604C6872気体・液体JIS1.6級AT
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15582764AE20-131 0.5MPa(検査成績書付)1セット-普通形圧力計A枠(立型つば無し)0~0.5G3/8BC3604C6872気体・液体1.5級相当AT
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15556155AE20-131 0.5MPa(検査書類4点セット付)1セット-普通形圧力計A枠(立型つば無し)0~0.5G3/8BC3604C6872気体・液体1.5級相当AT
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15582780AE20-131 0.6MPa(検査成績書付)1セット-普通形圧力計A枠(立型つば無し)0~0.6G3/8BC3604C6872気体・液体JIS1.6級AT
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15556164AE20-131 0.6MPa(検査書類4点セット付)1セット-普通形圧力計A枠(立型つば無し)0~0.6G3/8BC3604C6872気体・液体JIS1.6級AT
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15582789AE20-131 1.5MPa(検査成績書付)1セット-普通形圧力計A枠(立型つば無し)0~1.5G3/8BC3604C6872気体・液体1.5級相当AT
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15556180AE20-131 1.5MPa(検査書類4点セット付)1セット-普通形圧力計A枠(立型つば無し)0~1.5G3/8BC3604C6872気体・液体1.5級相当AT
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15582798AE20-131 1.6MPa(検査成績書付)1セット-普通形圧力計A枠(立型つば無し)0~1.6G3/8BC3604C6872気体・液体JIS1.6級AT
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15556189AE20-131 1.6MPa(検査書類4点セット付)1セット-普通形圧力計A枠(立型つば無し)0~1.6G3/8BC3604C6872気体・液体JIS1.6級AT
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19903415AE20-131 -0.1~0MPa1個-普通形真空計A枠(立型つば無し)-0.1~0G3/8C3604C6872気体、液体JIS1.6級AT
6,400
6,398
7,038(税込)
当日出荷
15582807AE20-131 10MPa(検査成績書付)1セット-普通形圧力計A枠(立型つば無し)0~10G3/8BC3604SUS316気体・液体JIS1.6級AT
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15556198AE20-131 10MPa(検査書類4点セット付)1セット-普通形圧力計A枠(立型つば無し)0~10G3/8BC3604SUS316気体・液体JIS1.6級AT
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15582816AE20-131 15MPa(検査成績書付)1セット-普通形圧力計A枠(立型つば無し)0~15G3/8BC3604SUS316気体・液体1.5級相当AT
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15556207AE20-131 15MPa(検査書類4点セット付)1セット-普通形圧力計A枠(立型つば無し)0~15G3/8BC3604SUS316気体・液体1.5級相当AT
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15582825AE20-131 16MPa(検査成績書付)1セット-普通形圧力計A枠(立型つば無し)0~16G3/8BC3604SUS316気体・液体JIS1.6級AT
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15556216AE20-131 16MPa(検査書類4点セット付)1セット-普通形圧力計A枠(立型つば無し)0~16G3/8BC3604SUS316気体・液体JIS1.6級AT
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15582834AE20-131 1MPa(検査成績書付)1セット-普通形圧力計A枠(立型つば無し)0~1G3/8BC3604C6872気体・液体JIS1.6級AT
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15556225AE20-131 1MPa(検査書類4点セット付)1セット-普通形圧力計A枠(立型つば無し)0~1G3/8BC3604C6872気体・液体JIS1.6級AT
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15582850AE20-131 2.5MPa(検査成績書付)1セット-普通形圧力計A枠(立型つば無し)0~2.5G3/8BC3604C6872気体・液体JIS1.6級AT
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15556234AE20-131 2.5MPa(検査書類4点セット付)1セット-普通形圧力計A枠(立型つば無し)0~2.5G3/8BC3604C6872気体・液体JIS1.6級AT
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15582859AE20-131 25MPa(検査成績書付)1セット-普通形圧力計A枠(立型つば無し)0~25G3/8BC3604SUS316気体・液体JIS1.6級AT
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15556250AE20-131 25MPa(検査書類4点セット付)1セット-普通形圧力計A枠(立型つば無し)0~25G3/8BC3604SUS316気体・液体JIS1.6級AT
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15582868AE20-131 2MPa(検査成績書付)1セット-普通形圧力計A枠(立型つば無し)0~2G3/8BC3604C6872気体・液体1.5級相当AT
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15556259AE20-131 2MPa(検査書類4点セット付)1セット-普通形圧力計A枠(立型つば無し)0~2G3/8BC3604C6872気体・液体1.5級相当AT
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15582877AE20-131 3.5MPa(検査成績書付)1セット-普通形圧力計A枠(立型つば無し)0~3.5G3/8BC3604C6872気体・液体1.5級相当AT
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15556268AE20-131 3.5MPa(検査書類4点セット付)1セット-普通形圧力計A枠(立型つば無し)0~3.5G3/8BC3604C6872気体・液体1.5級相当AT
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15582886AE20-131 35MPa(検査成績書付)1セット-普通形圧力計A枠(立型つば無し)0~35G3/8BC3604SUS316気体・液体1.5級相当AT
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15556277AE20-131 35MPa(検査書類4点セット付)1セット-普通形圧力計A枠(立型つば無し)0~35G3/8BC3604SUS316気体・液体1.5級相当AT
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15582895AE20-131 4MPa(検査成績書付)1セット-普通形圧力計A枠(立型つば無し)0~4G3/8BC3604SUS316気体・液体JIS1.6級AT
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15556286AE20-131 4MPa(検査書類4点セット付)1セット-普通形圧力計A枠(立型つば無し)0~4G3/8BC3604SUS316気体・液体JIS1.6級AT
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19904002AE20-231 0.16MPa1個-普通形圧力計B枠(立型つば有り)0~0.16G3/8C3604C6872気体、液体JIS1.6級BT
6,400
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
15582904AE20-131 5MPa(検査成績書付)1セット-普通形圧力計A枠(立型つば無し)0~5G3/8BC3604SUS316気体・液体1.5級相当AT
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15556295AE20-131 5MPa(検査書類4点セット付)1セット-普通形圧力計A枠(立型つば無し)0~5G3/8BC3604SUS316気体・液体1.5級相当AT
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15582920AE20-131 6MPa(検査成績書付)1セット-普通形圧力計A枠(立型つば無し)0~6G3/8BC3604SUS316気体・液体JIS1.6級AT
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15556304AE20-131 6MPa(検査書類4点セット付)1セット-普通形圧力計A枠(立型つば無し)0~6G3/8BC3604SUS316気体・液体JIS1.6級AT
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15582929AE20-131-H 0.6MPa(検査成績書付)1セット-普通形圧力計耐熱用A枠(立型つば無し)0~0.6G3/8BC3604SUS316気体・液体JIS1.6級AHT
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15556320AE20-131-H 0.6MPa(検査書類4点セット付)1セット-普通形圧力計耐熱用A枠(立型つば無し)0~0.6G3/8BC3604SUS316気体・液体JIS1.6級AHT
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15582938AE20-131-H 1.6MPa(検査成績書付)1セット-普通形圧力計耐熱用A枠(立型つば無し)0~1.6G3/8BC3604SUS316気体・液体JIS1.6級AHT
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15556329AE20-131-H 1.6MPa(検査書類4点セット付)1セット-普通形圧力計耐熱用A枠(立型つば無し)0~1.6G3/8BC3604SUS316気体・液体JIS1.6級AHT
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19902243
2018-05-16
用途: 空気圧の圧力確認
自動車・二輪車・自転車関連業

まったく問題しです。
表示も見やすく以前使っていた圧力計も長野計器の物ですが、信頼して使えます。以前使っていた物も20年前の物と思います。交換理由は、何らかの異常圧で値が狂ってしまっていたためです。

対象商品 : 19903153
2018-05-13
用途: 機械のメンテナンス
名伸電気工業株式会社

表示針の0点止めピンが写真ではあったが
送られてきたタイプには付いていなかった。
説明があれば良かったと思います。

MonotaROからの回答

針止めにつきまして、圧力ゼロの場合は負荷が掛かりませんので,ブルドン管が不安定になる傾向があります。従って,圧力の指示値も不安定になる傾向が有る為,付けられています。 針止めは1MPa以下及び真空計に付いております。掲載の画像には※代表画像のコメントをいれさせていただいております。何卒ご了承のほどお願い申し上げます。

対象商品 : 19902338
2017-03-01
用途: 機器設置圧力計の確認用
建設業・工事業

安価なゲージですが、しっかりとした作りで全く問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする