のびが良くサッと一塗り、とてもカンタン。
お肌に優しい、厳選された素材のみを使用。
はっ水効果が持続し、メンテナンスもラクラク。
浸透性が高く透明性もあるため、革の素材を問わず、質感を損ないません。



会社のソファに使ってみましたがツヤが出てとても気に入りました。少しべたつくので金曜の夕方に塗ると月曜日にはきれいに乾いてよかったです。
今までミンクオイルを使っていましたが、初めてこのクリームを使いました。ベタつかない、よく伸びる、匂いがしない、とすべて満足です。
今まで、ミンクオイルを使用していましたが、ネチネチするのです。
みつろうは初チャレンジでした。
物凄く薄く伸びて無臭なのが、良いです。
豆に手入れをする人には、40gはいい感じの量です。
保革油は他にも何種類か持っていますが名前にひかれて購入しました。ショルダーバッグ、スマホケース、カメラケースに使ってみましたが他の製品と違い臭いがなく、べたつかず良く伸びるので良いと思います。
ミツロウの甘い香りが心地よく作業できます。手についても無害どころか、よさそうだし、ついでに拭きおわった布でそのまま家具を拭いたら、ホコリもとって、艶も出てピカピカになりました。
スキー用に革手袋を買ったが、表面のコート処理がなく、水を吸ってしまうため、保革油(独特の匂いが嫌だ)のようなものがないかと探し、これを使ってみた。一度ではなく、スキーで使った後、二、三度繰り返し塗ったら、水を吸いにくくなって、艶も出てきた。匂いもない。