曜日別特売

ME888 MARATHON ULTRA F

ME888 MARATHON ULTRA F - METZELER(メッツラー)ME888 MARATHON ULTRA F - METZELER(メッツラー)

ハーレー・ダビッドソンを中心とした”V-Twin”カスタムバイクライダー、そしてビルダーから絶大な信頼を誇る「ME880 MARATHON」。
その優れた性能の中でも、特にマイレージを向上させた新たな製品「ME888 MARATHON ULTRA 」の登場です。
「ME888」ではコンパウンド、プロファイル、トレッドパターン、そして接地面形状といった、多くの部分を新たに設計し、「ME880」で定評のあった優れたグリップ、軽快なハンドリング、そしてウェット性能を犠牲にすることなくマイレージを向上させました。

注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
全19種類を絞り込む
リム径(inch)
内容量
19種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
リム径(inch)
タイヤサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7355693625315001本18130/70B18
38,700
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5000571731333001個17140/75 R 17 M/C 67V TL
46,600
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5000572626808001個17150/80 R 17 M/C 72V TL
52,400
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5000574437457001個19100/90 - 19 M/C 57H TL
25,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5000577826165001個15150/90 B 15 M/C 80H TL Reinf
42,600
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5000578726811001個16240/50 R 16 M/C 84V TL
78,100
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5000579631347001個17170/60 R 17 M/C 78V TL Reinf
67,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5000580527033001個17180/60 B17 M/C TL 75V
57,800
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5000581431348001個17210/50 ZR 17 M/C (78W) TL
75,500
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5000582326347001個18180/55 B 18 M/C 80H TL Reinf
65,700
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5000583931350001個18200/50 ZR 18 M/C (76W) TL
55,300
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5000585727815001個18260/40 VR 18 M/C (84V) TL
80,700
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5000586631353001個18300/35 VR 18 M/C (87V) TL
87,900
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5000587534836001個19100/90 - 19 M/C 57H TLOW
28,800
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5000588434837001個16150/80 B 16 M/C 77H TL ReinfOW
54,600
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5000573531340001個18140/70 B 18 M/C 73H TL Reinf
41,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5000575326348001個19130/60 B 19 M/C 61H TL
38,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5000576927030001個-80/90 - 21 M/C 48H TL
17,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5000584831351001個18210/40 R 18 M/C 73H TL
72,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする