400X 16 CBR400/F/X 13-15 MX WT S

400X 16 CBR400/F/X 13-15 MX WT S - モリワキエンジニアリング

重厚感溢れるMXサイレンサーで増す迫力とクロスオーバースタイル!
MXシリーズはモリワキ独自の観点から現在のニーズに即した特性を高次元で実現しているハイスペックエキゾーストです。
ツーリングから街乗りまで快適にライディングできる性能とは、一部分の性能だけを向上させるものではありません。
エンジン特性を引き出すのは勿論、耐久性、静粛性、スタイリング等の多岐にわたる要素を高水準でバランス良くを保ち、過酷な走行条件でも常に安定したパフォーマンスを発揮するように開発されます。
その水準で開発したこの新商品は、ダイナミックなクロスオーバースタイルの400Xに見合う機能美をお約束いたします。
低速域ではトルクフル、高速域ではパワフルな180度位相クランク2気筒エンジンの性能を、MXエキゾーストと共にご満喫下さい。
材質は、メンテナンス性を考慮しパイプには耐食性・耐熱性にも良好なステンレスを採用。
またサイレンサーは、モリワキには欠かせない「ANO(アノダイズドチタン)」、車両の存在感を際立てる「WT(ホワイトチタン)」と、黒真珠のように艶かしく微細を放つ「BP(ブラックパール)」の3種類をラインナップ。

用途エキゾーストマフラー材質(サイレンサー)チタン質量(kg)2.7対応車検(政府認証制)音量(dB)近接:89、加速:78内容量1本
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※モリワキは最大限にエンジン性能を向上させながらも環境を考慮しています。騒音規制や排出ガス規制の数値を規定内に保つ事により、政府認証を取得しております。政府認証制制度に合致しておりますが、車両の経年劣化や適切なメンテナンスがされていない場合など車体側の事情も含めた総合的な理由により排気ガス規制及び近接排気騒音規定値がクリア出来ない事もあります。その場合、主に吸排気系・キャブレターもしくはインジェクションセッティング等を見直して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7355701501810-6J1N4-00
62,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする