ツインショック T367 ピギーバックボディ コンスタントライジングレート

ツインショック T367 ピギーバックボディ コンスタントライジングレート - HYPERPRO(ハイパープロ)

ツインショック
アイマウントベアリング
上下球面滑り軸ベアリング(スフェリカルベアリング)を採用することで本体のフリクションロスを解消。
アルミ削り出しトップ&ボトムケース
ボティはカウルへの接触が回避可能なオリジナル2ピース構造。
HI/LOコンプレッションアジャスター
各28段階。段無しニードルの使用で、クリックによる減衰調整が一定に変化。把握しやすく、調整幅を広げることが可能に。
プリロードアジャスター無段階調整式(アジャスト工具付き)
リザーバータンク
アルミΦ52×90を使用。タンク内にブラダラバーを使用し、フリクションを軽減。発熱を押さえ、安定化を図る。
高強度・高精度シム
レース特性を重視したサスペンションにも組み込まれる、特殊加工が施されたステンレスシム。
高剛性メッキシリンダー
応力特性や熱影響、内部磨耗を考慮したメッキシリンダー。車種別設定により、最適なストロークを確保。
スプリング
コンスタントライジングレートスプリングを選択。プリロード調整だけでレート変更できる特性によって、ツインショックでも幅広い設定が可能。
Φ16スピンドル
モノショックに使用されるΦ16をツインショックにも採用。圧縮時のオイル量を5%(Φ14比較)アップさせ、減衰圧LOW側への反応が出しやすくなる。
ステンレスワッシャー
スプリングメーカーならではのノウハウを活かし、スプリングをねじれにくく、伸縮をより最適化したワッシャーを採用。
リバウンドダイピングアジャスター
伸び側の減衰力を40段階でコントロール。
車高調整機能
走行シチュエーションに合わせた調整が可能。
チューブ
特殊スチール(SM490B)を使用。アルミに比べて、熱による膨張を軽減でき剛性が上げられるメリットが高い。
・スムーズなストローク性能
・高性能を安定して発生
・放射性が高く、オイルの劣化が遅い
・ボディの長寿命化
HYPERPROフルシチュエーションサスペンション
ハイパープロ独自開発のコンスタントライジングレートをもつスプリングは、純正ショックのプリロード調整をするだけで、体重50kgのライダーにも90kgのライダーにも同じ乗りやすさと安全を提供します。そのコンスタントライジングレートスプリングを開発したメーカーが、スプリング性能を100%引き出すリアショックユニットを完成させました。
コンスタントライジングレートスプリングを使用
あらゆる不可に対応するスプリングレートを持つ為、スプリング自体の共振がなく、長時間ライディングでの疲労の原因を取り除いています。
※モノショックにはリニアレートスプリングを使用。
セッティングが明確に出せるコンプレッション
独自のニードル形状を使用した、HI/LOコンプレッション。減衰圧特性が最後まで一定に変化する為、1クリックの調整が明確に把握できます。
高性能を支え、維持するボディ
放熱性と剛性のバランスが良い特殊スチールチューブはスムースなストローク性能を高次元で維持します。オイル温度が安定し、劣化しにくいメリットも得られます。
JAPANSPEC(ジャパンスペック)仕様
車種別仕様設定のすべてをアクティブが行った証です。様々な走行シーンやカスタムを進めるマシンに対して、異なるセッティングを求められる日本市場において、基本セッティングを軸に内部パーツまで細かく変更しました。お客様の求める満足を具現化し、一生涯付き合っていただける仕様です。

注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
主な適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73577823223100651セットCB1100RS 17
オープン
取扱い終了
返品不可
82024452223100091個CB1300SF/CB1300SB 03-09(ABS可)
オープン
取扱い終了
返品不可
82024477223100111個CB750/900/1100F
オープン
取扱い終了
返品不可
82024495223100271個CB1100(ABS可) 10-16/CB1100EX(ABS可) 14-16
158,000
取扱い終了
返品不可
82024513223100291個CB1300SF/CB1300SB 10-13
オープン
取扱い終了
返品不可
82024538223100311個CB1300ST(ABS) 10-11
158,000
取扱い終了
返品不可
82024556223100341個CB400SF/CB400SB 99-07
158,000
取扱い終了
返品不可
82024696223100491個CB1300SF(ABS可) 14-16/CB1300SB(ABS可) 14-16
オープン
取扱い終了
返品不可
82024784223300051個V-MAX1200 85-07
オープン
取扱い終了
返品不可
82024802223300071個XJR1300 98-15(国内)/XJR1300C 15(逆車)
158,000
取扱い終了
返品不可
82024818223300091個XJR1200 ALL(国内)
オープン
取扱い終了
返品不可
82024863223300231個SR400/500 ALL
158,000
取扱い終了
返品不可
82024985223500011個GSX1400 01-07(ALL)
オープン
取扱い終了
返品不可
82025098223500221個GSX1100S ALL
オープン
取扱い終了
返品不可
82025256223700011個ZEPHYR1100/RS
オープン
取扱い終了
返品不可
82025274223700031個ZEPHYR750
オープン
取扱い終了
返品不可
82025292223700051個ZRX1200 DAEG 09-16
158,000
取扱い終了
返品不可
82025317223700071個ZRX1200R/S 01-08
オープン
取扱い終了
返品不可
82025335223700091個ZRX1100
オープン
取扱い終了
返品不可
82025536223700391個W650 ALL/W800 11-16
オープン
取扱い終了
返品不可
82025554223700471個Z1/2/FX/Z1000MK2
オープン
取扱い終了
返品不可
82025904223700861個ZEPHYR400X 96-08
オープン
取扱い終了
返品不可
82025922223700881個ZRX400/2 94-08
オープン
取扱い終了
返品不可
82026105223900211個HARLEY SPORTSTER XL 88-18(336mm/13.2inch)
オープン
取扱い終了
返品不可
82026218223900441個HARLEY V-ROD 01-17 330mm/13インチ相当
158,000
取扱い終了
返品不可
82026236223900461個MOTO GUZZI V7 SPECIAL/STONE
158,000
取扱い終了
返品不可
82026306223900531個HARLEY DYNA FXD 91-16 (330mm/13inch)
オープン
取扱い終了
返品不可
82026315223900541個HARLEY DYNA FXD 91-16 (305mm/12inch)
オープン
取扱い終了
返品不可
25908603223100131個CB750 92-08
オープン
取扱い終了
返品不可
51418308223100851個CB1300SF 98-02
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする