曜日別特売

コンビキット (ローダウンタイプ:約-25mm)

コンビキット (ローダウンタイプ:約-25mm) - HYPERPRO(ハイパープロ)コンビキット (ローダウンタイプ:約-25mm) - HYPERPRO(ハイパープロ)

スプリングの自由長を大きく変えずに、レート変更と油面調整で車高を下げるハイパープロならではのローダウンスプリング。車重のみ(1G)の状態では沈み込まず、乗車状態(1G’)でローダウンする設計のため、サイドスタンドのショート化が必要ありません。
※前後のバランスを考慮して、フロント・リアあわせての交換が必要です。

内容量1セット
注意
※装着後は車体バランスが大きく変化します。必ず前後のセッティングを行ってから乗車して下さい。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主な適合車種
仕様
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7357811222071962VERSYS650(ABS) 15-25オイル番手#15/油面 左180mm・右60mmスプリング:コンスタントライジングレート
45,000
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
7357837422032362MT-09(ABS) 17-19オイル番手#5/油面115mmスプリング:コンスタントライジングレート(フロント・リア)
45,000
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
7357844422093362BMW R1200R ESA2(WP SHOCK) 11-14オイル番手#-/油面-mm(NO OIL)スプリング:コンスタントライジングレート(フロント・リア)
48,000
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
7357853222093392R nineT SCRAMBLER(ABS) 16-19/URBAN G/S(ABS) 17-19オイル番手#15/油面150mmスプリング:コンスタントライジングレート(フロント・リア)
48,000
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
7357802422071912VERSYS1000(ABS) 15-18オイル番手#10/油面110mmスプリング:コンスタントライジングレート
45,000
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする