曜日別特売

コンビキット (ローダウンタイプ:約-15mm)

コンビキット (ローダウンタイプ:約-15mm) - HYPERPRO(ハイパープロ)

スプリングの自由長を大きく変えずに、レート変更と油面調整で車高を下げるハイパープロならではのローダウンスプリング。車重のみ(1G)の状態では沈み込まず、乗車状態(1G’)でローダウンする設計のため、サイドスタンドのショート化が必要ありません。
※前後のバランスを考慮して、フロント・リアあわせての交換が必要です。

仕様オイル番手#10/油面140mm付属品オイル1.5Lタイプスプリング:コンスタントライジングレート主な適合車種BMW S1000XR ESA(ABS) 15-19内容量1セット
注意
※装着後は車体バランスが大きく変化します。必ず前後のセッティングを行ってから乗車して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7357850522093382
48,000
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする