バイク専用電源 USB2ポートACC2.1A

バイク専用電源 USB2ポートACC2.1A DAYTONA(デイトナ)
(2件のレビュー)

電源の取り出しは、ブレーキスイッチの平端子に割り込ませるだけなので取り付け簡単。電源供給はメインキーに連動してON/OFFされます。スマートフォンやタブレットの充電も可能な出力5V2.1A。ハンドルクランプと貼付式から取付方法を選べます。電源差し込み口を覆う本体キャップで急な雨でも安心。
配線長:電源側約450mm、USB側約500mm
出力合計2.1A
接続端子:187型
5Aヒューズ付き

仕様5Aヒューズ付き 出力電流(A)2.1 接続端子187型 配線長電源側約450mm、USB側約500mm 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73596276 97041
2,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
73596276
2020-10-01
用途:
バイクのスマホ、ウェアライブの電源に
製造業

一流メーカーさんの物で、防滴防塵のことを考えています。
雨の日にはバイクを動かさないのですが(笑)安心しています。

対象商品:
73596276
2019-05-26
用途:
バイクの電源確保
農・林・水産業

取付も簡単に出来、USB電源が確保出来て便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用配線小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする