ラピッドグラスゴーグルハードマスクセット

ラピッドグラスゴーグルハードマスクセット IKURATOOLS(育良精機)
(1件のレビュー)

防塵マスク・ヘルメット併用可能。
めがねそのまま装着可能。
視野が広く作業が快適に行えます。

種類ゴーグル セット内容携帯用保護バッグ、溶接ハードマスク(出荷時ゴーグル装着)、溶接フード、フロントレンズカバー×2、くもり止めフィルム、レンズフレーム、ブラケット 質量(g)348(装着時) 使用温度範囲(℃)-10~55 使用電池3Vリチウム電池(CR2450) 遮光度通常時:#3.5の明るさ、溶接時:#9/10/11/12/13、プラズマカッターモード:#5/6/7/8 感度調整【光センサーモード】高~低:5段階調節、【高周波センサーモード】高~低:5段階調節 遮光速度(秒)1/25000 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73622982 ISK-RGG2HS
50,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73622982 ISK-RGG2HS 12207609 ISK-RGG2HRF ISK-RGG2HRF ラピッドグラスゴーグルハードマスクセット IKURATOOLS(育良精機) 12207609 ラピッドグラスゴーグルハードマスクセット IKURATOOLS(育良精機) 1台 38,980 税込42,878 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
73622982
2023-02-14
用途:
TIG溶接
有限会社 深鉄工所 様 (サービス業)

基本的には問題ないのですが、私がメガネを使用するのでメガネのフレームが大きいと駄目なので、メガネをしているひとには厳しいかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面(自動遮光面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする