電気ポット

電気ポット テスコム

しっかり沸かす沸とうタイプ。飲みたいときにいつでも飲める!
【沸とう・保温】沸とうした後、自動で保温に切り替わります。
【お手入れしやすい広口容器】フタがワンタッチで取りはずせて、手を入れて洗えます。
【プッシュボタン式】給湯に便利なプッシュボタン式。気軽においしい一杯が楽しめます。
【ステンレス容器】衛生的で耐久性に優れています。

容量(L)1.2 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)680(保温時20) コード長さ(m)1.4 本体質量(kg)1.1(電源コード含む) 機能沸とう・保温機能、マグネットプラグ式コード 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)260×230×154 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73622867 TP18
6,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする