UNION(ユニオン)
点検窓
材質
アルミキャスト+アクリル
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
縦(mm)
横(mm)
取付径(Φmm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
ドア厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73631407
UCW-200-100-35
90
ドア厚+4
90
-
-
-
-
¥
8,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
73631416
UCW-200-100-45
90
ドア厚+4
90
-
-
-
-
¥
8,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
73631425
UCW-202-100-35
90
ドア厚+4
90
-
-
-
-
¥
8,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
73631443
UCW-400-100-35
-
-
-
(内径)96、(外径)100、(切カキ)97(+0,-0.5)
(窓)84
(窓)90
27~35
¥
8,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
73631434
UCW-202-100-45
90
ドア厚+4
90
-
-
-
-
¥
8,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
73631452
UCW-201-100-45
206
ドア厚+4
206
-
-
-
-
¥
8,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
73631468
UCW-200-200
206
ドア厚+4
206
-
-
-
-
¥
19,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
73631477
UCW-202-200
206
ドア厚+4
206
-
-
-
-
¥
20,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
73631486
UCW-201-200
206
ドア厚+4
206
-
-
-
-
¥
19,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください