超硬バー(Φ6mmミドルシャンク:80mm)(砲弾型)(Wカット)

超硬バー(Φ6mmミドルシャンク:80mm)(砲弾型)(Wカット) スーパーツール

寸法L(mm)99 材質超硬 刃径(Φmm)9.5 寸法l(mm)19 寸法b(mm)9.5 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 販売期限
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
数量
73628738 SB3C03M
6,860
5,598
6,158 (税込)
4日以内出荷

返品不可
2025年
06月30日まで
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする