ノイズフィルター
ネジ脱落防止機能付き
DINレール対応
用途スイッチング電源、汎用インバーター、半導体製造装置、工作機械、工業用ロボット、医療電子機器、CVCF等の電源装置、エレベータ電源、工場電源など
定格電圧(V)250
質量(g)150
使用温度範囲(℃)-25~+55
漏洩電流最大0.6mA(250V/60Hz)
安全規格UL1283/CSA C22.2 No8(C-UL)(file No.E102708)、EN60939-2(file No.R50366085)
内容量1セット(10個)
電源(制御機器) の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73629657 | NF2020A-SUM | 29010109 | NF2020A-SUM |
![]() |
ノイズフィルター(EMC用) | 双信電機 | 1個 | ¥1,398 税込¥1,538 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |