センセカ(旧グライシンガー)
絶対圧計
コンパクトな絶対圧計です。ゼロ調整もできるため、相対圧力の測定も行うことができます。
1hPa分解能で真空測定も行うことができます。
用途
真空度測定、気圧測定等
質量(g)
約135(電池含む)
種類
汎用圧力計
本体寸法(mm)
106×67×30(+圧力ポート16)
精度
±3hPaまたは±0.1%f.s.
分解能
1hPa
測定流体
真空
電池
006P9V電池
ディスプレイ
3桁半
測定範囲(hPa)
0~11000
動作温湿度範囲
-25~50℃、0~95%RH(結露のないこと)
ポート
6×1mm(内径4mmチューブ)
過負荷(MPa)
1.3
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73631872
GDH200-14
¥
37,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください