GDH200-14 絶対圧計 センセカ(旧グライシンガー) 73631872

絶対圧計

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73631872 品番GDH200-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥37,300

コンパクトな絶対圧計です。ゼロ調整もできるため、相対圧力の測定も行うことができます。
1hPa分解能で真空測定も行うことができます。

用途真空度測定、気圧測定等 質量(g)約135(電池含む) 種類汎用圧力計 本体寸法(mm)106×67×30(+圧力ポート16) 精度±3hPaまたは±0.1%f.s. 分解能1hPa 測定流体真空 電池006P9V電池 ディスプレイ3桁半 測定範囲(hPa)0〜11000 動作温湿度範囲-25〜50℃、0〜95%RH(結露のないこと) ポート6×1mm(内径4mmチューブ) 過負荷(MPa)1.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする