曜日別特売

スリムシリンダ DA20X850

スリムシリンダ DA20X850 - コガネイスリムシリンダ DA20X850 - コガネイスリムシリンダ DA20X850 - コガネイスリムシリンダ DA20X850 - コガネイスリムシリンダ DA20X850 - コガネイスリムシリンダ DA20X850 - コガネイスリムシリンダ DA20X850 - コガネイスリムシリンダ DA20X850 - コガネイ
ストローク(mm)850作動方式複動片ロッド使用流体空気給油不要配管接続口径Rc1/8クッション固定式(ゴムバンパ方式)仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)20種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32作動速度範囲(mm/s)30~800内容量1個
211件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71317067DA20X85020850基本形金具なし
22,630
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71317076DA20X850-120850両フート形金具なし
22,630
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71317085DA20X850-1120850ヘッドトラニオン形金具なし
23,360
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71317094DA20X850-11-11T20850ヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
23,970
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71317103DA20X850-11-11T-CS3MB120850ヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
27,000
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
71317112DA20X850-11-11T-CS3MB220850ヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
30,030
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71317128DA20X850-11-11T-Y20850ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
25,420
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71317137DA20X850-11-11T-Y-CS4MA120850ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
28,080
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71317146DA20X850-11-11T-Y-ZG530B120850ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
28,810
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71317155DA20X850-11-11T-Y-ZG530B220850ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
32,200
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71317164DA20X850-11-11T-Y-ZG553A120850ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
28,570
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71317173DA20X850-11-11T-Y-ZG553A220850ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
31,720
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71317182DA20X850-11-Y20850ヘッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
24,810
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71317198DA20X850-11-ZG530B120850ヘッドトラニオン形金具なし
26,750
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71317207DA20X850-1220850ロッドトラニオン形金具なし
23,360
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71317216DA20X850-12-12T20850ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
23,970
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71317225DA20X850-12-12T-CS3MA120850ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
26,630
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71317234DA20X850-12-12T-CS3MA220850ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
29,290
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71317243DA20X850-12-12T-CS4F120850ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
28,450
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71317252DA20X850-12-12T-CS4F220850ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
32,930
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71317268DA20X850-12-12T-I20850ロッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
25,180
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71317277DA20X850-12-12T-Y20850ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
25,420
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71317286DA20X850-12-12T-Y-CS4MA120850ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
28,080
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71317295DA20X850-12-12T-Y-ZG530A120850ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
28,450
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71317304DA20X850-12-12T-Y-ZG530A220850ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
31,480
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71317313DA20X850-12-12T-Y-ZG530B120850ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
28,810
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71317322DA20X850-12-12T-Y-ZG530B220850ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
32,200
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71317338DA20X850-12-12T-Y-ZG553B120850ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
28,930
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71317347DA20X850-12-12T-Y-ZG553B220850ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
32,440
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71317356DA20X850-12-12T-ZG530A120850ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
27,000
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71317365DA20X850-12-12T-ZG530A220850ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
30,030
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
71317374DA20X850-12-12T-ZG530B120850ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
27,360
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71317383DA20X850-12-I20850ロッドトラニオン形I形ナックル付
24,570
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71317392DA20X850-12-I-ZG553B120850ロッドトラニオン形I形ナックル付
28,080
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71317408DA20X850-12-Y20850ロッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
24,810
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71317417DA20X850-12-Y-CS4MA120850ロッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
27,470
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71317426DA20X850-12-Y-CS4MA220850ロッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
30,130
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71317435DA20X850-12-Y-CS4MB120850ロッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
27,840
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71317444DA20X850-12-Y-CS4MB220850ロッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
30,870
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71317453DA20X850-12-ZG530A120850ロッドトラニオン形金具なし
26,390
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71317462DA20X850-12-ZG530A220850ロッドトラニオン形金具なし
29,420
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71317478DA20X850-12-ZG530B120850ロッドトラニオン形金具なし
26,750
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71317487DA20X850-12-ZG530B220850ロッドトラニオン形金具なし
30,140
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71317496DA20X850-12-ZG553A120850ロッドトラニオン形金具なし
26,510
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71317505DA20X850-12-ZG553A220850ロッドトラニオン形金具なし
29,660
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71317514DA20X850-1-CS3MA120850両フート形金具なし
25,290
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71317523DA20X850-1-CS3MA220850両フート形金具なし
27,950
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71317532DA20X850-1-CS3MB120850両フート形金具なし
25,660
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71317548DA20X850-1-CS3MB220850両フート形金具なし
28,690
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71317557DA20X850-1-CS4F120850両フート形金具なし
27,110
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする