スリムシリンダ DAB32X50

スリムシリンダ DAB32X50 - コガネイスリムシリンダ DAB32X50 - コガネイスリムシリンダ DAB32X50 - コガネイスリムシリンダ DAB32X50 - コガネイスリムシリンダ DAB32X50 - コガネイスリムシリンダ DAB32X50 - コガネイスリムシリンダ DAB32X50 - コガネイスリムシリンダ DAB32X50 - コガネイ
ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド使用流体空気給油不要配管接続口径Rc1/8クッション固定式(ゴムバンパ方式)仕様スリムブロックシリンダシリンダ内径(Φmm)32種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32作動速度範囲(mm/s)30~700内容量1個
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71547227DAB32X50-23250サイドマウント金具なし
7,500
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
71547236DAB32X50-2-CS2F13250サイドマウント金具なし
11,980
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71547245DAB32X50-2-CS2F23250サイドマウント金具なし
16,460
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71547254DAB32X50-2-CS3MA13250サイドマウント金具なし
10,160
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
返品不可
71547263DAB32X50-2-CS3MA23250サイドマウント金具なし
12,820
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71547272DAB32X50-2-CS3MB13250サイドマウント金具なし
10,530
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71547288DAB32X50-2-CS3MB23250サイドマウント金具なし
13,560
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71547297DAB32X50-2-CS3MB33250サイドマウント金具なし
16,590
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71547306DAB32X50-2-CS4MA13250サイドマウント金具なし
10,160
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
返品不可
71547315DAB32X50-2-CS4MA23250サイドマウント金具なし
12,820
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71547324DAB32X50-2-CS4MB13250サイドマウント金具なし
10,530
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71547333DAB32X50-2-CS4MB23250サイドマウント金具なし
13,560
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71547342DAB32X50-2-CS4MB33250サイドマウント金具なし
16,590
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71547358DAB32X50-2-CS5F13250サイドマウント金具なし
11,980
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71547367DAB32X50-2-CS5F23250サイドマウント金具なし
16,460
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71547376DAB32X50-2-Y3250サイドマウントY形ナックル付(ピン金具付)
8,950
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
71547385DAB32X50-2-ZG530A13250サイドマウント金具なし
10,530
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
71547394DAB32X50-2-ZG530A23250サイドマウント金具なし
13,560
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71547403DAB32X50-2-ZG530B13250サイドマウント金具なし
10,890
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
71547412DAB32X50-2-ZG530B23250サイドマウント金具なし
14,280
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71547428DAB32X50-2-ZG553A13250サイドマウント金具なし
10,650
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
返品不可
71547437DAB32X50-2-ZG553A23250サイドマウント金具なし
13,800
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71547446DAB32X50-43250フロントマウント金具なし
7,500
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
71547455DAB32X50-4-CS3MA13250フロントマウント金具なし
10,160
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
返品不可
71547464DAB32X50-4-CS3MA23250フロントマウント金具なし
12,820
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71547473DAB32X50-4-CS3MB13250フロントマウント金具なし
10,530
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71547482DAB32X50-4-CS3MB23250フロントマウント金具なし
13,560
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71547498DAB32X50-4-CS3MB33250フロントマウント金具なし
16,590
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71547507DAB32X50-4-CS4MA13250フロントマウント金具なし
10,160
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
返品不可
71547516DAB32X50-4-CS4MA23250フロントマウント金具なし
12,820
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71547525DAB32X50-4-CS4MB13250フロントマウント金具なし
10,530
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71547534DAB32X50-4-CS4MB23250フロントマウント金具なし
13,560
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71547543DAB32X50-4-Y-ZG530A13250フロントマウントY形ナックル付(ピン金具付)
11,980
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71547552DAB32X50-4-Y-ZG530A23250フロントマウントY形ナックル付(ピン金具付)
15,010
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
71547568DAB32X50-4-ZG530A13250フロントマウント金具なし
10,530
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71547577DAB32X50-4-ZG530A23250フロントマウント金具なし
13,560
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71547586DAB32X50-4-ZG530B13250フロントマウント金具なし
10,890
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
71547595DAB32X50-4-ZG530B23250フロントマウント金具なし
14,280
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71547604DAB32X50-4-ZG553A13250フロントマウント金具なし
10,650
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
返品不可
71547613DAB32X50-4-ZG553A23250フロントマウント金具なし
13,800
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71547622DAB32X50-4-ZG553B13250フロントマウント金具なし
11,010
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
71547638DAB32X50-4-ZG553B23250フロントマウント金具なし
14,520
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする