スイングシリンダ SDA25X15

スイングシリンダ SDA25X15 - コガネイスイングシリンダ SDA25X15 - コガネイスイングシリンダ SDA25X15 - コガネイスイングシリンダ SDA25X15 - コガネイスイングシリンダ SDA25X15 - コガネイスイングシリンダ SDA25X15 - コガネイスイングシリンダ SDA25X15 - コガネイスイングシリンダ SDA25X15 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)15作動方式複動片ロッド仕様スイングシリンダ種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500内容量1個
全174種類を絞り込む
揺動角度(°)
174種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
揺動角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73179803SDA25X15-135基本形おねじ135
37,750
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
73179812SDA25X15-135-ZG553A1-ZC153A1基本形おねじ135
43,930
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
73179828SDA25X15-180基本形おねじ180
37,750
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
73179837SDA25X15-180-3フランジ形おねじ180
40,650
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
73179846SDA25X15-180-3-ZG530B1-ZC130B1フランジ形おねじ180
47,310
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
73179855SDA25X15-180-3-ZG530B1-ZC130B2フランジ形おねじ180
50,580
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
73179864SDA25X15-180-3-ZG530B2-ZC130B1フランジ形おねじ180
50,700
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
73179873SDA25X15-180-3-ZG530B2-ZC130B2フランジ形おねじ180
53,970
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
73179882SDA25X15-180-CS3F1-CS11TB1基本形おねじ180
44,410
40,980
45,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
73179898SDA25X15-180-CS3F1-CS11TB2基本形おねじ180
46,590
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
73179907SDA25X15-180-CS3F2-CS11TB1基本形おねじ180
48,890
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
73179916SDA25X15-180-CS3F2-CS11TB2基本形おねじ180
51,070
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
73179925SDA25X15-180-CS3MA1基本形おねじ180
40,410
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
73179934SDA25X15-180-CS3MA1-CS11TA1基本形おねじ180
42,230
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
73179943SDA25X15-180-CS3MA1-CS11TA2基本形おねじ180
44,050
40,980
45,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
73179952SDA25X15-180-CS3MA1-ZC130A1基本形おねじ180
43,310
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
73179968SDA25X15-180-CS3MA1-ZC130A2基本形おねじ180
46,210
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
73179977SDA25X15-180-CS3MA2基本形おねじ180
43,070
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
73179986SDA25X15-180-CS3MA2-CS11TA1基本形おねじ180
44,890
40,980
45,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
73179995SDA25X15-180-CS3MA2-CS11TA2基本形おねじ180
46,710
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
73180004SDA25X15-180-CS3MA2-ZC130A1基本形おねじ180
45,970
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
73180013SDA25X15-180-CS3MA2-ZC130A2基本形おねじ180
48,870
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
73180022SDA25X15-180-CS3MB1-CS11TA1基本形おねじ180
42,600
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
73180038SDA25X15-180-CS3MB1-CS11TA2基本形おねじ180
44,420
40,980
45,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
73180047SDA25X15-180-CS3MB1-CS11TB1基本形おねじ180
42,960
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
73180056SDA25X15-180-CS3MB1-CS11TB2基本形おねじ180
45,140
40,980
45,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
73180065SDA25X15-180-CS3MB1-CS5TB1基本形おねじ180
42,960
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
73180074SDA25X15-180-CS3MB1-CS5TB2基本形おねじ180
45,140
40,980
45,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
73180083SDA25X15-180-CS3MB2-CS11TA1基本形おねじ180
45,630
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
73180092SDA25X15-180-CS3MB2-CS11TA2基本形おねじ180
47,450
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
73180108SDA25X15-180-CS3MB2-CS11TB1基本形おねじ180
45,990
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
73180117SDA25X15-180-CS3MB2-CS11TB2基本形おねじ180
48,170
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
73180126SDA25X15-180-CS3MB2-CS5TB1基本形おねじ180
45,990
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
73180135SDA25X15-180-CS3MB2-CS5TB2基本形おねじ180
48,170
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
73180144SDA25X15-180-CS4MA1-CS11TA1基本形おねじ180
42,230
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
73180153SDA25X15-180-CS4MA1-CS11TA2基本形おねじ180
44,050
40,980
45,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
73180162SDA25X15-180-CS4MA2-CS11TA1基本形おねじ180
44,890
40,980
45,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
73180178SDA25X15-180-CS4MA2-CS11TA2基本形おねじ180
46,710
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
73180187SDA25X15-180-CS4MB1-CS11TB1基本形おねじ180
42,960
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
73180196SDA25X15-180-CS4MB1-CS11TB2基本形おねじ180
45,140
40,980
45,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
73180205SDA25X15-180-CS4MB2-CS11TB1基本形おねじ180
45,990
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
73180214SDA25X15-180-CS4MB2-CS11TB2基本形おねじ180
48,170
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
73180223SDA25X15-180-CS5MA1-CS5TA1基本形おねじ180
42,110
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
73180232SDA25X15-180-CS5MA1-CS5TA2基本形おねじ180
43,930
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
73180248SDA25X15-180-CS5MA2-CS5TA1基本形おねじ180
44,650
40,980
45,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
73180257SDA25X15-180-CS5MA2-CS5TA2基本形おねじ180
46,470
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
73180266SDA25X15-180-ZC130B1基本形おねじ180
41,020
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
73180275SDA25X15-180-ZC130B2基本形おねじ180
44,290
40,980
45,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
73180284SDA25X15-180-ZG530A1-ZC130A1基本形おねじ180
43,680
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
73180293SDA25X15-180-ZG530A1-ZC130A2基本形おねじ180
46,580
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする