スイングシリンダ SDA40X100

スイングシリンダ SDA40X100 - コガネイスイングシリンダ SDA40X100 - コガネイスイングシリンダ SDA40X100 - コガネイスイングシリンダ SDA40X100 - コガネイスイングシリンダ SDA40X100 - コガネイスイングシリンダ SDA40X100 - コガネイスイングシリンダ SDA40X100 - コガネイスイングシリンダ SDA40X100 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド仕様スイングシリンダ種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500内容量1個
全183種類を絞り込む
揺動角度(°)
183種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
揺動角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73185026SDA40X100-135基本形おねじ135
49,730
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
73185035SDA40X100-135-3-ZG553B1-ZC153B1フランジ形おねじ135
59,660
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
73185044SDA40X100-135-3-ZG553B1-ZC153B2フランジ形おねじ135
63,050
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
73185053SDA40X100-135-3-ZG553B2-ZC153B1フランジ形おねじ135
63,170
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
73185062SDA40X100-135-3-ZG553B2-ZC153B2フランジ形おねじ135
66,560
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
73185078SDA40X100-135-CS3MA1-CS11TA1基本形おねじ135
54,210
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
73185087SDA40X100-135-CS3MA1-CS11TA2基本形おねじ135
56,030
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
73185096SDA40X100-135-CS3MA2-CS11TA1基本形おねじ135
56,870
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
73185105SDA40X100-135-CS3MA2-CS11TA2基本形おねじ135
58,690
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
73185114SDA40X100-135-CS3MB1-ZC153B1基本形おねじ135
56,150
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
73185123SDA40X100-135-CS3MB1-ZC153B2基本形おねじ135
59,540
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
73185132SDA40X100-135-CS3MB2-ZC153B1基本形おねじ135
59,180
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
73185148SDA40X100-135-CS3MB2-ZC153B2基本形おねじ135
62,570
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
73185157SDA40X100-135-CS4MB1-CS11TB1基本形おねじ135
54,940
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
73185166SDA40X100-135-CS4MB1-CS11TB2基本形おねじ135
57,120
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
73185175SDA40X100-135-CS4MB2-CS11TB1基本形おねじ135
57,970
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
73185184SDA40X100-135-CS4MB2-CS11TB2基本形おねじ135
60,150
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
73185193SDA40X100-135-ZG530A1-ZC130A1基本形おねじ135
55,660
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
73185202SDA40X100-135-ZG530A1-ZC130A2基本形おねじ135
58,560
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
73185218SDA40X100-135-ZG530A2-ZC130A1基本形おねじ135
58,690
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
73185227SDA40X100-135-ZG530A2-ZC130A2基本形おねじ135
61,590
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
73185236SDA40X100-180基本形おねじ180
49,730
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
73185245SDA40X100-180-3-ZG530A1-ZC130A1フランジ形おねじ180
58,690
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
73185254SDA40X100-180-3-ZG553B1-ZC153B1フランジ形おねじ180
59,660
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
73185263SDA40X100-180-3-ZG553B1-ZC153B2フランジ形おねじ180
63,050
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
73185272SDA40X100-180-3-ZG553B2-ZC153B1フランジ形おねじ180
63,170
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
73185288SDA40X100-180-3-ZG553B2-ZC153B2フランジ形おねじ180
66,560
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
73185297SDA40X100-180-CS3MA1-CS11TA1基本形おねじ180
54,210
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
73185306SDA40X100-180-CS3MA1-CS11TA2基本形おねじ180
56,030
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
73185315SDA40X100-180-CS3MA2-CS11TA1基本形おねじ180
56,870
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
73185324SDA40X100-180-CS3MA2-CS11TA2基本形おねじ180
58,690
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
73185333SDA40X100-180-CS4MA1-CS11TA1基本形おねじ180
54,210
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
73185342SDA40X100-180-CS4MA2-CS11TA1基本形おねじ180
56,870
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
73185358SDA40X100-180-ZG530A1-ZC130A1基本形おねじ180
55,660
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
73185367SDA40X100-180-ZG530A1-ZC130A2基本形おねじ180
58,560
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
73185376SDA40X100-180-ZG530A2-ZC130A1基本形おねじ180
58,690
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
73185385SDA40X100-180-ZG530A2-ZC130A2基本形おねじ180
61,590
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
73185394SDA40X100-180-ZG530B1-ZC130B1基本形おねじ180
56,390
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
73185403SDA40X100-180-ZG530B1-ZC130B2基本形おねじ180
59,660
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
73185412SDA40X100-180-ZG530B2-ZC130B1基本形おねじ180
59,780
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
73185428SDA40X100-180-ZG530B2-ZC130B2基本形おねじ180
63,050
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
73185437SDA40X100-45基本形おねじ45
48,880
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
73185446SDA40X100-45-ZG530B1-ZC130B1基本形おねじ45
55,540
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
73185455SDA40X100-45-ZG530B1-ZC130B2基本形おねじ45
58,810
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
73185464SDA40X100-45-ZG530B2-ZC130B1基本形おねじ45
58,930
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
73185473SDA40X100-45-ZG530B2-ZC130B2基本形おねじ45
62,200
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
73185482SDA40X100-90基本形おねじ90
48,880
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
73185498SDA40X100-90-3フランジ形おねじ90
51,910
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
73185507SDA40X100-90-3-ZG530A1フランジ形おねじ90
54,940
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
73185516SDA40X100-90-3-ZG530A1-ZC130A1フランジ形おねじ90
57,840
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする