曜日別特売

スイングシリンダ SDA40X200

スイングシリンダ SDA40X200 - コガネイスイングシリンダ SDA40X200 - コガネイスイングシリンダ SDA40X200 - コガネイスイングシリンダ SDA40X200 - コガネイスイングシリンダ SDA40X200 - コガネイスイングシリンダ SDA40X200 - コガネイスイングシリンダ SDA40X200 - コガネイスイングシリンダ SDA40X200 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)200作動方式複動片ロッド仕様スイングシリンダ種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500内容量1個
183件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
揺動角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73190513SDA40X200-135基本形おねじ135
55,540
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
73190522SDA40X200-135-3-ZG553B1-ZC153B1フランジ形おねじ135
65,470
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
73190538SDA40X200-135-3-ZG553B1-ZC153B2フランジ形おねじ135
68,860
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
73190547SDA40X200-135-3-ZG553B2-ZC153B1フランジ形おねじ135
68,980
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
73190556SDA40X200-135-3-ZG553B2-ZC153B2フランジ形おねじ135
72,370
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
73190565SDA40X200-135-CS3MA1-CS11TA1基本形おねじ135
60,020
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
73190574SDA40X200-135-CS3MA1-CS11TA2基本形おねじ135
61,840
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
73190583SDA40X200-135-CS3MA2-CS11TA1基本形おねじ135
62,680
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
73190592SDA40X200-135-CS3MA2-CS11TA2基本形おねじ135
64,500
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
73190608SDA40X200-135-CS3MB1-ZC153B1基本形おねじ135
61,960
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
73190617SDA40X200-135-CS3MB1-ZC153B2基本形おねじ135
65,350
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
73190626SDA40X200-135-CS3MB2-ZC153B1基本形おねじ135
64,990
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
73190635SDA40X200-135-CS3MB2-ZC153B2基本形おねじ135
68,380
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
73190644SDA40X200-135-CS4MB1-CS11TB1基本形おねじ135
60,750
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
73190653SDA40X200-135-CS4MB1-CS11TB2基本形おねじ135
62,930
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
73190662SDA40X200-135-CS4MB2-CS11TB1基本形おねじ135
63,780
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
73190678SDA40X200-135-CS4MB2-CS11TB2基本形おねじ135
65,960
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
73190687SDA40X200-135-ZG530A1-ZC130A1基本形おねじ135
61,470
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
73190696SDA40X200-135-ZG530A1-ZC130A2基本形おねじ135
64,370
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
73190705SDA40X200-135-ZG530A2-ZC130A1基本形おねじ135
64,500
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
73190714SDA40X200-135-ZG530A2-ZC130A2基本形おねじ135
67,400
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
73190723SDA40X200-180基本形おねじ180
55,540
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
73190732SDA40X200-180-3-ZG530A1-ZC130A1フランジ形おねじ180
64,500
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
73190748SDA40X200-180-3-ZG553B1-ZC153B1フランジ形おねじ180
65,470
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
73190757SDA40X200-180-3-ZG553B1-ZC153B2フランジ形おねじ180
68,860
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
73190766SDA40X200-180-3-ZG553B2-ZC153B1フランジ形おねじ180
68,980
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
73190775SDA40X200-180-3-ZG553B2-ZC153B2フランジ形おねじ180
72,370
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
73190784SDA40X200-180-CS3MA1-CS11TA1基本形おねじ180
60,020
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
73190793SDA40X200-180-CS3MA1-CS11TA2基本形おねじ180
61,840
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
73190802SDA40X200-180-CS3MA2-CS11TA1基本形おねじ180
62,680
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
73190818SDA40X200-180-CS3MA2-CS11TA2基本形おねじ180
64,500
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
73190827SDA40X200-180-CS4MA1-CS11TA1基本形おねじ180
60,020
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
73190836SDA40X200-180-CS4MA2-CS11TA1基本形おねじ180
62,680
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
73190845SDA40X200-180-ZG530A1-ZC130A1基本形おねじ180
61,470
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
73190854SDA40X200-180-ZG530A1-ZC130A2基本形おねじ180
64,370
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
73190863SDA40X200-180-ZG530A2-ZC130A1基本形おねじ180
64,500
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
73190872SDA40X200-180-ZG530A2-ZC130A2基本形おねじ180
67,400
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
73190888SDA40X200-180-ZG530B1-ZC130B1基本形おねじ180
62,200
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
73190897SDA40X200-180-ZG530B1-ZC130B2基本形おねじ180
65,470
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
73190906SDA40X200-180-ZG530B2-ZC130B1基本形おねじ180
65,590
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
73190915SDA40X200-180-ZG530B2-ZC130B2基本形おねじ180
68,860
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
73190924SDA40X200-45基本形おねじ45
54,690
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
73190933SDA40X200-45-ZG530B1-ZC130B1基本形おねじ45
61,350
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
73190942SDA40X200-45-ZG530B1-ZC130B2基本形おねじ45
64,620
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
73190958SDA40X200-45-ZG530B2-ZC130B1基本形おねじ45
64,740
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
73190967SDA40X200-45-ZG530B2-ZC130B2基本形おねじ45
68,010
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
73190976SDA40X200-90基本形おねじ90
54,690
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
73190985SDA40X200-90-3フランジ形おねじ90
57,720
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
73190994SDA40X200-90-3-ZG530A1フランジ形おねじ90
60,750
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
73191003SDA40X200-90-3-ZG530A1-ZC130A1フランジ形おねじ90
63,650
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする