ワイヤレスブルーLEDマウス
対称形で使いやすい、シンプルなワイヤレスマウスです。
手によくフィットする形で長時間操作にも最適です。また、左右対称形マウスなので、右手でも左手でも使用できます。
赤色の光学式より感度の高い青色LEDセンサーを搭載し、光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。
ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる極小レシーバー(15×19mm)です。実際にノートパソコンに装着した際の出っぱりも、わずか8mmです。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
(電波干渉のない場合に限ります。)
800・1200・1600カウント切り替えボタンを搭載しています。カーソルスピードを簡単スピード切り替えできます。
レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。ノートパソコンのUSBポートを空ける際に起きやすいレシーバーの紛失も防ぐことができます。
別途サンワサプライ製USBホスト変換ケーブルAD-USB18を使用するとUSBホスト機能に対応したスマートフォンに接続することができます。
付属品レシーバー×1、テスト用単三乾電池×1本、取扱説明書
質量(g)マウス/60(電池含まず)、レシーバー/2
コネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ)
接続方式ワイヤレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス/57×99×37、レシーバー/14.5×19×6.5
分解能800・1200・1600カウント/インチ
ボタン数2、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切り替えボタン
通信可能距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2
インターフェイスUSB HID仕様バージョン1.1準拠 ※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。
連続待機時間約4166時間
無線通信方式2.4GHz RF電波方式 AUTO LINK(34チャンネル×65536ID)※マウスとレシーバー間のIDは固定です。
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
内容量1個
注意
※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。
※メーカー内テスト値であり、保証値ではありません。
※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承ください。