スリーライン スリーラインの 卓上消耗品 スリーラインの テーブルウェア(卓上備品・食器) スリーラインの グラス・食器・カトラリー 丸小鉢(蓋) 丸小鉢(蓋) 注文コード 73709676 伝統的な小紋柄を現代風にアレンジしました。可愛い色と柄の組み合わせが楽しささえ感じさせてくれます。 用途病院、福祉 材質メラミン 寸法(直径Φ×高さH)(mm)110×31 電子レンジ× 食器洗浄機○ 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 Y-142FEH 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 73709676 Y-142FEH ¥810 ¥649 ¥649 ¥714 (税込) 5日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ラメキン サンダー 税込¥373 ¥339 バスケットへ 21cm六角けずり箸 マルケイ(国際化工) 税込¥274 ¥249 16.5cm平皿 マルケイ(国際化工) 税込¥1,077 ¥979 バスケットへ 12cm平皿 マルケイ(国際化工) 税込¥648 ¥589 バスケットへ 14cm平皿 マルケイ(国際化工) 税込¥857 ¥779 バスケットへ 23cm平皿 マルケイ(国際化工) 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ 23cmプレート マルケイ(国際化工) 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ 16.5cmディーププレート マルケイ(国際化工) 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ 11cmボール マルケイ(国際化工) 税込¥890 ¥809 バスケットへ 22cmディーププレート マルケイ(国際化工) 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ 10cmボール マルケイ(国際化工) 税込¥758 ¥689 バスケットへ 16cmプレート マルケイ(国際化工) 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ 飯碗 小 マルケイ(国際化工) 税込¥989 ¥899 バスケットへ 飯碗 大 マルケイ(国際化工) 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ 飯碗 中 マルケイ(国際化工) 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 23cmプレート マルケイ(国際化工) 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ 23cm平皿 マルケイ(国際化工) 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ マルチプレート マルケイ(国際化工) 税込¥3,188 ¥2,898 16cmプレート マルケイ(国際化工) 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ 12cm平皿 マルケイ(国際化工) 税込¥648 ¥589 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品卓上消耗品テーブルウェア(卓上備品・食器)グラス・食器・カトラリー皿・どんぶり・お椀・プレート・食器小鉢 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります 丼(どんぶり) 丼・鉢・小鉢 仕切り皿・ランチプレート 鉢 丸皿・オーバル皿・ラウンドプレート ステーキ皿・鉄板 中華丼・ラーメン鉢 深皿・カレー皿・ボウル 回転寿司皿 アイス・サンデーカップ 小皿(取り皿・薬味皿)・豆皿 ソース・カレーポット ミラープレート 小鉢 重箱 松花堂・弁当箱 陶板鍋・石焼鍋 丼重 子供用ランチ皿・食器 膳 そば皿・そばちょこ・すのこ 寿司桶・ちらし重 飯器・ケヤキ割子 オードブル皿 配食保温容器 長皿・長角皿・さんま皿 角皿・スクエアプレート ケーキ皿・パイ皿 茶碗 汁椀 煮物碗 むし碗 呑水(とんすい) シェアする マイページ 最近見た商品