ギュット・ステージ・22 完成組立品

ギュット・ステージ・22 完成組立品 Panasonic(パナソニック)

あなたのライフステージと共に。幼児2人同乗対応22型モデル。
【小型大容量バッテリー】コンパクトでも大容量のバッテリー。遠出も安心で、充電頻度も軽減します。
【リトルLEDビームランプ2】リフレクター一体式でワイドに照らします。
【スタピタ2】スタンドを立てると、ハンドルも同時に固定される機能です。(※ハンドルを完全に固定する機能ではありません。)
【ワイドテリーサドル(補助ガード付)】サドル下部に幅広ガードを設けることで、ラクにスタンドが立てられます。
【ソーラーオートテール2】太陽光で充電し、暗くなると自動で点滅します。
【ワイドかろやかスタンド2】ラクにスタンドが立てられ、スタンド幅が広く倒れにくい設計です。
【ハードランナーⅢプラスタイヤ】耐久性が高い。(タイヤの太さ約35mm)
【極太スポーク】前輪No.13/後輪No.12の極太スポークを採用。スポーク切れによるトラブルを低減します。

タイヤサイズ22 変速段数内装3段 走行距離(km)(パワーモード)約40、(オートマチックモード)約52、(ロングモード)約70 充電時間(時間)約4 バッテリー容量(Ah)12 仕様エコナビ液晶スイッチ4SL、コンパクトスピードセンサー、タフパワーアシスト、3人乗り対応、BBA(安全・環境基準適合車)、3年間盗難補償、スペアキー対応、フレーム(U形)、ハンドルバー(アップ)、バスケット標準装備、リフレクター(バスケット下・後どろよけ・前後車輪・ペダルに取り付け)、スタンド(両立スタンド)、リヤキャリヤ標準装備(クラス27)、補助速度範囲:24km/h未満 ブレーキ(前輪)サイドプル形キャリパーブレーキ、(後輪)ローラーブレーキ 全長(mm)1860 質量(kg)29.2 全幅(mm)590 制御方式(補助力)踏力比例制御-磁歪式 モータータイプ直流ブラシレスモーター 定格出力(W)250 ハンドル高さ(mm)970~1010 照明装置バッテリー式前照灯 バッテリーリチウムイオン バッテリー電圧(V)25.2 駆動方式クランク軸上合力発生一体型 適応身長(cm)145以上、(幼児2人同乗時)159以上 サドルの高さ(mm)740~900 軸間距離(mm)1225 施錠方法後輪サークル錠 内容量1台
注意
※整備代金込、完成車両でのお届けとなります。(近隣の自転車店などで自転車防犯登録を行って下さい。)
※自転車を利用される方は、以下の事項を確認し、安全にご利用ください。
※重大事故につながるため、信号や一時停止は守らなければなりません。
※車道を通行する際には、左側を通行しなければなりません。
※追越し、進路変更等をする際は、後方を確認しなければなりません。
※歩道を通行する際は、車道寄りを徐行しなければなりません。
※歩行者の通行を妨げるときは、一時停止しなければなりません。
※並進、二人乗り、スマートフォン、携帯電話、イヤホン使用飲酒運転、夜間の無灯火運転、傘差し運転は禁止事項です。
※自転車は駐輪場に停めましょう。
※大人も子供もヘルメットを被りましょう。
※年に1回程度は、自転車店等で点検してもらいましょう。
※自転車事故に備えて、個人賠償責任保険等に加入しましょう。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73804088 BE-ELMU232F2 ホワイトグレー
124,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73804097 BE-ELMU232G2 マットカーキグリーン
124,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73804106 BE-ELMU232K マットブラッドオレンジ
124,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする