ビデオカメラ用雲台

ビデオカメラ用雲台 Velbon(ベルボン)

ビデオカメラや動画対応デジタル一眼レフにも適したオイルフリュード雲台です。
パン・ティルトの2つのストッパーを側面同軸に配置し、操作性を大幅に向上させました。
大型ストッパーと滑らかな動きで、快適に動画撮影を楽しめます。

積載荷重(kg)(推奨)2.5 質量(g)495 仕様水準器付 適合スペアシュー:QB-45 寸法(mm)カメラ台(パッド面):58×40 高さ(mm)84 三脚取付ねじUNC1/4 内容量1個
注意
※油圧式ではありません。
※縦位置にすることはできません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73722258 FHD-53D
8,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする