玄米専用貯蔵庫

玄米専用貯蔵庫 アルインコ
(4件のレビュー)

玄米の貯蔵に最適な庫内設定温度(5~16℃)。高効率冷凍回路による競合他社に勝る省エネ力。
コンパクトで、どこにでも調和する設計デザイン。排水が少ないドレンレス仕様(強制蒸発機能付)。
結露防止対策も万全、結露防止ヒーター内蔵。冷却ユニットは安心の5年保証(本体は1年保証)。
業界初!5年間のロングラン保証。万が一冷却装置に不具合が発生しても、5年間は安心してご利用いただけるロングラン保証付き。
買ってからも負担の軽減をお約束いたします。

仕様南京錠用金具付、キャスター付、高さ調節アジャスター付 質量(kg)49 タイプ3俵タイプ/6袋用(玄米30kg) 電源(V)単相100 消費電力(W)143/157(冷却時) 寸法(幅W×高さH)(mm)(必要搬入口)700×1220 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(庫内)460×670×1200 内装ABS樹脂 外装カラー鋼板・ABS樹脂・亜鉛メッキ銅板 最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×789×1635 冷媒R134a 内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※不在配達、手配中のキャンセルなどの場合手数料を請求する場合がございます。ご了承の上ご購入お願いいたします。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73723755 HCR-06E
オープン
199,800
219,780 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
73723755
2023-08-24
用途:
玄米の貯蔵。

夏時期にしか使わないので、3俵入れにしました。倉庫の屋根が鉄板しかない為、室内は暑い。その為なのか、偶にしか傍に行かないが、いつもモータ-が動いている。
音が大きい所為なのか、気にはなります。節電になっているのかなぁ?
米の収穫まで、空き空間が有るので、芋類も入れています。電気代の変動が大きいので、昨年対比の比較が難しい。

対象商品:
73723755
2020-12-21
用途:
新米の保蔵に使っています。
農・林・水産業

今年の異常天気で保存中の米を腐らせてしまい、泣く泣く捨てました。新米の届くタイミングでこの貯蔵庫を届けてもらい今は安心です。

対象商品:
73723755
2020-04-24
用途:
玄米貯蔵
その他業種

従来 ドラム缶型の保管庫に貯蔵しましたが、夏を越すと食味が劣化して、娘から不評ありましたが、凶作も憂いて、米だけは、蓄えを心掛け、
美味しく保存できることを期待してます。通電時の運転騒音レベル 低い方が宜しいかと存じます。

対象商品:
73723755
2018-05-15
用途:
玄米、白米の夏季の貯蔵
佐伯医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

まだ、到着したばかりで使用していません。温度調節も確実にできているようです(試験運転)し、造りもしっかりしているので安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする